Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24-Port Panel E-DAT C6A 1HE Alu TN EDATC6A-MP24


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
METZ CONNECT 130855C-E 1U
METZ CONNECT 130855C-E 1U
Artikel-Nr.:
     3461-S50368898
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130855C-E-90
EAN/GTIN:
     4250184138648
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel
Anzahl der Buchsen/Kupplungen 24, Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen 24, Steckverbindertyp RJ45 8(8), Geschirmt, Anschlussart LSA, Anzahl der Höheneinheiten (HE) 1, Farbe Silber, Montageart 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau, Höhe 44,45mm, Breite 482,6mm, Tiefe 90,5mm,
Weitere Suchbegriffe: BTR Patchfeld, Patchfeld, Verteiler Panel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 116,32*
€ 120,90*
€ 5,00*
ab € 116,18*
€ 120,91*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 114,98*
€ 121,44*
Frei Haus
ab € 120,99*
€ 125,90*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,44*
€ 144,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,15*
€ 144,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,34*
€ 142,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,80*
€ 138,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,98*
€ 136,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.