Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Werkzeugkoffer
>
Elektriker Werkzeugkoffer
>
Artikel
Kunststoff Systemkoffer f.Profitest Master (Z503D)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753I-5244885
Hersteller:
GMC Instruments Group
Herst.-Nr.:
Z503D
EAN/GTIN:
4012932125290
Suchbegriffe:
Elektriker Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer Elektriker
Messgerätekoffer
Systainer
Kunststoff Systemkoffer f.Profitest Master (Z503D)
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,6 kg
... >
Lager 2753 - Hauptsortiment
>
Bauelemente
>
Messtechnik + Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Systemkoffer
,
Lehrlingskoffer
,
Meisterkoffer
,
Montagekoffer
,
Servicekoffer
,
Werkzeugkoffer
,
Werkzeugkoffer leer
,
Werkzeugkoffer ohne Inhalt
,
gossen metrawatt messgerätekoffer
,
messgerätekoffer
,
z503d
,
gossen
,
metrawat
,
sortimo
,
lboxx
,
kunststoff
,
systemkoffer
,
f.profitest
,
master
,
543163
,
fprofitest
,
boxx
,
profitest
,
metrawatt
,
secutest
,
base
,
stück
,
gmci
,
messtechnik
,
messgertekoffer
,
stck
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
Frei Haus
ab € 166,79*
€ 205,09*
Lager 4147
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 170,87*
€ 205,10*
Lager 4981
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 173,40*
€ 206,03*
Lager 269
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 176,70*
€ 210,53*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 184,46*
€ 218,73*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,73*
€ 260,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,44*
€ 250,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,19*
€ 238,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,77*
€ 228,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,46*
€ 219,51
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GMC M520T Multimeter Digitales Multimeter CAT III 600V, CAT IV 300V
GMC
M520T
ab € 1.142,96*
Sonstiges
Gossen Metrawatt MEISTERPAKET PROFITEST INTRO Installationstester Phase-Erde, Phase-Neutral 3700V RCD Rampentest 600V
GOSSEN METRAWATT
M503B
ab € 1.909,96*
Sonstiges
Gossen Metrawatt Schaumstoff SORTIMO L-BOXX Schaumstoffeinlage Schwarz, Hochfest Rechteckig, 378 x 304 x 200mm
GOSSEN METRAWATT
Z701E
ab € 90,74*
Sonstiges
Gossen Metrawatt Starterpaket PROFITEST INTRO Installationstester Phase-Erde, Phase-Neutral 3700V RCD Rampentest 600V
GOSSEN METRAWATT
M503A
ab € 1.478,49*
Sonstiges
Gossen Metrawatt, Schalengehäuse, Polymer
GOSSEN METRAWATT
Z503O
ab € 99,22*
Sonstiges
Gossen Metrawatt, Schalengehäuse, Polymer
GOSSEN METRAWATT
Z701D
ab € 90,21*
Sonstiges
M694C | Seculife ST PRO IQ Gerätetester VDE 0701 / 0702 / 0751 / 0544-4 & IZYTRONIQ BUSINESS Starter
GOSSEN METRAWATT
M694C
ab € 4.389,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen