Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-5318600 Herst.-Nr.: SDCZ50C-032G-B46T EAN/GTIN: 0619659169428 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | SanDisk Cruzer Blade - USB-Flash-Laufwerk - 32 GB - USB 2.0 - Blau, grün, pink (Packung mit 3) | Gruppe | Flash-Speicher | Hersteller | SanDisk | Hersteller Art. Nr. | SDCZ50C-032G-B46T | Modell | Cruzer Blade | EAN/UPC | 0619659169428 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | SanDisk Cruzer Blade - USB-Flash-Laufwerk - 32 GB | Produkttyp | USB-Flash-Laufwerk | Packungsmenge | 3 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Interfacetyp | USB 2.0 | Speicherkapazität | 32 GB | Verschlüsselungsalgorithmus | 128-Bit AES | Farbe | Blau, grün, pink | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows Vista / XP / 7, Apple MacOS X 10.5 oder höher | Ausführliche Details Allgemein | | Packungsmenge | 3 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Produkttyp | USB-Flash-Laufwerk | Speicherkapazität | 32 GB | Verschlüsselungsalgorithmus | 128-Bit AES | Farbe | Blau, grün, pink | Kompatibilität | Nicht spezifisch | | | Speicher | | Interfacetyp | USB 2.0 | Besonderheiten | Kennwortschutz | | | Software / Systemanforderungen | | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows Vista / XP / 7, Apple MacOS X 10.5 oder höher | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,0 kg | Packungsmenge: | 3 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Produkttyp: | USB-Flash-Laufwerk | Speicherkapazität: | 32 GB | Verschlüsselungsalgorithmus: | 128-Bit AES | Farbe: | Blau, grün, pink | Kompatibilität: | Nicht spezifisch | Interfacetyp: | USB 2.0 | Besonderheiten: | Kennwortschutz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, speicherstick usb 2.0 32gb, flash stick, usb 2.0 flash stick, sandisk, cruzer, blade, sdcz50c032gb46t, usbflashlaufwerk, blau, grün, pink, packung, flash, laufwerk, sdcz50c, 032g, b46t, drive, 32gb, pack, 3pack, usb2.0, usbstick, speicherkapazität, usb20, speicherkapazitt, usb2, stick |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 10,75* | € 15,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 31 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,50* | ab € 10,96* | € 15,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Paket | € 2,90* | ab € 11,60* | € 16,49* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 16,02* | € 22,15* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 3,50* | ab € 17,02* | € 24,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|