Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Cruzer Blade USB-Stick 32 GB Farbig sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1024639
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1024639
Artikel-Nr.:
     94QG7-1024639
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDCZ50C-032G-B46T
EAN/GTIN:
     0619659169428
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
SanDisk USB-Stick Cruzer Blade 3 Stück. Arbeitsspeicher (RAM): 32 GB. Breite: 17.6 mm. Datensicherheit: Nein. Geeignet für: Fotos, Filme, Musik und persönliche Daten. Grundfarbe: Mehrfarbig. Hersteller-Nr.: SDCZ50C-032G-B46T. Höhe: 7.4 mm. Lieferumfang: 3 x USB Stick Cruzer Blade 32 GB. Länge: 41.4 mm. Länge (m): 0.0414 m. Marke: SanDisk. Material: Kunststoff. Produktlinie: Cruzer Blade. Schnittstellen: USB. Storage Capacity: 32 GB. Tiefe: 41.5 mm. USB: Ja. Wi-Fi: Nein. Übertragungsgeschwindigkeit (r): 60 MB/s. Übertragungsgeschwindigkeit (w): 10 MB/s.
Weitere Informationen:
Gewicht:
25 g
Farbe:
Farbig sortiert
Höhe:
7.4 mm
Breite:
17.6 mm
Tiefe:
41.5 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 10,98*
€ 15,75*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 11,22*
€ 16,07*
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 11,61*
€ 16,61*
1 Tag
1291
Frei Haus
ab € 16,30*
€ 22,66*
5 Tage
1290
€ 1,00*
ab € 18,71*
€ 25,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/128GB
ab € 20,28*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2/128GB
ab € 64,64*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/128GB
ab € 9,30*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GBSP
ab € 6,60*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/128GB
ab € 9,30*
Ähnlich
Kingston Technology
SDS2/128GB
ab € 7,69*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/1TB
ab € 172,09*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TBSP
ab € 66,06*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TB
ab € 66,11*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/1TB
ab € 68,46*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/256GB
ab € 37,28*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/256GBSP
ab € 14,39*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/256GB
ab € 14,48*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/4000G
ab € 212,36*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/500G
ab € 48,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.