Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-5337340 Herst.-Nr.: 98917 EAN/GTIN: 0023942989172 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Verbatim M-Disc - 25 x BD-R - 25 GB 4x - mit Tintenstrahldrucker bedruckbare Oberfläche, Bedruckbarer Innenring - Spindel | Gruppe | Wechselmedien | Hersteller | Verbatim | Hersteller Art. Nr. | 98917 | Modell | M-Disc | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Verbatim M-Disc - BD-R x 25 - 25 GB - Speichermedium | Typ | Speichermedium - BD-R | Anzahl mitgelieferter Medien | 25 | Kapazität ohne Komprimierung | 25 GB | Schreibgeschwindigkeit | 4x (Max) | Besonderheiten | Mit Tintenstrahldrucker bedruckbare Oberfläche, Bedruckbarer Innenring | Verpackung | Spindel | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | BD-R | Anzahl mitgelieferter Medien | 25 | Max. Schreibgeschwindigkeit | 4x | | | Media | | Kapazität ohne Komprimierung | 25 GB | Besonderheiten | Mit Tintenstrahldrucker bedruckbare Oberfläche, Bedruckbarer Innenring | | | Verschiedenes | | Kennzeichnung | ISO/IEC 16963 | Verpackung | Spindel | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,5 kg | Typ: | BD-R | Anzahl mitgelieferter Medien: | 25 | Max. Schreibgeschwindigkeit: | 4x | Kapazität ohne Komprimierung: | 25 GB | Kennzeichnung: | ISO/IEC 16963 | Verpackung: | Spindel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blue-ray Disc, M-Disc, verbatim blu-ray bd-r 25gb, blu ray, blu-ray bd-r, 98917, verbatim, mdisc, disc, spindel, cakebox, tintenstrahldrucker, bedruckbare, oberfläche, bedruckbarer, innenring, oberflche, 25gb/14x, 25gb14x, 25gb, disks, bluray, rohling, bedruckbar |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 72,93* | € 95,09* | | | | | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 84,22* | € 109,49* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,46* | ab € 85,23* | € 110,81* | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 86,33* | € 112,26* | | | | | | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 88,73* | € 115,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|