Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Q203532 Herst.-Nr.: 98917 EAN/GTIN: 0023942989172 |
| |
|
| | |
| Die M-DISC ist das weltweit einzigartige, langlebige und zuverlässige Speichermedium, das eine dauerhafte Datenarchivierung ermöglicht. Dabei hat die M-DISC als einzige Disc die strengen Tests des US-Verteidigungsministeriums zur Langzeitarchivierung bestanden.
Dank des patentierten, steinähnlichen Materials werden die Daten in die Aufzeichnungsschicht regelrecht eingraviert. Durch diese physikalische Veränderung des Mediums können die auf der Disc gespeicherten Inhalte bis zu 1000 Jahre archiviert werden.
Die anorganische Schicht sorgt zudem dafür, daß bei der Lagerung keine speziellen Vorkehrungen getroffen werden müssen, da es zu keinerlei Beeinflussung durch Temperaturen, Luftfeuchtigkeit sowie Sonneneinstrahlung kommt.
BD-R M-DISC Medien können mit allen Blu-ray Recordern beschrieben und gelesen werden. Lieferumfang: 25er Spindel. Weitere Informationen: | | Speicherkapazität: | 25 GB | Druckbereich: | 22 - 117 mm | Verpackung: | Spindel | Schreibgeschwindigkeit: | 4 x | Besonderheiten: | Bedruckbar | Produkt-Art: | M-DISC Blu-ray Rohling |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 72,93* | € 95,09* | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 84,22* | € 109,49* | | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,46* | ab € 85,23* | € 110,81* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 86,33* | € 112,26* | | | | | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 88,73* | € 115,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 3,3688* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|