Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-93271881 Herst.-Nr.: 98917 EAN/GTIN: 0023942989172 |
| |
|
| | |
| M-DISC BD-R 25GB/1-4x Cakebox (25 Disc) VERBATIM 98917(VE25) Die M-DISC ist das weltweit einzigartige, langlebige und zuverlässige Speichermedium, das eine dauerhafte Datenarchivierung ermöglicht. Dabei hat die M-DISC als einzige Disc die strengen Tests des US-Verteidigungsministeriums zur Langzeitarchivierung bestanden. Dank des patentierten, steinähnlichen Materials werden die Daten in die Aufzeichnungsschicht regelrecht eingraviert. Weitere Informationen: | | Speicherkapazität: | 25 GB | Ausführung: | Blu-ray | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 72,93* | € 95,09* | | | | | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 84,22* | € 109,49* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,46* | ab € 85,23* | € 110,81* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 86,33* | € 112,26* | | | | Lager 6012 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 88,73* | € 115,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 3,5492* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|