Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TC-P16C6AS - Patch Panel - Rack montierbar - RJ-45 X 16 - 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TRENDnet TC-P16C6AS Patch Panel, 16-Port Cat6a geschirmt
TRENDnet TC-P16C6AS Patch Panel, 16-Port Cat6a geschirmt
TRENDnet TC-P16C6AS Patch Panel, 16-Port Cat6a geschirmt
TRENDnet TC-P16C6AS Patch Panel, 16-Port Cat6a geschirmt
TRENDnet TC-P16C6AS Patch Panel, 16-Port Cat6a geschirmt
TRENDnet TC-P16C6AS Patch Panel, 16-Port Cat6a geschirmt
TRENDnet TC-P16C6AS Patch Panel, 16-Port Cat6a geschirmt
TRENDnet TC-P16C6AS Patch Panel, 16-Port Cat6a geschirmt
TRENDnet TC-P16C6AS Patch Panel, 16-Port Cat6a geschirmt
TRENDnet TC-P16C6AS Patch Panel, 16-Port Cat6a geschirmt
Artikel-Nr.:
     2753I-5478859
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TC-P16C6AS
EAN/GTIN:
     0710931401615
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel 16 port
patchpanel

Übersicht

Kurzinfo  TRENDnet TC-P16C6AS - Patch Panel - Rack montierbar - RJ-45 X 16 - 1U
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  TRENDnet
Hersteller Art. Nr.  TC-P16C6AS
Modell  TC-P16C6AS
EAN/UPC  0710931401615

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  TRENDnet TC-P16C6AS - Patch Panel - 1U
Produkttyp  Patch Panel - CAT 6a - RJ-45 X 16
Platzierung/Montage  Rack montierbar
Packungsinhalt  Schrauben, Kabelbinder
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  44 cm x 10.5 cm x 4.445 cm
Gewicht  1.6 kg
Portanzahl  16 Ports
Höhe (Rack-Einheiten)  1U

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Patch Panel - CAT 6a
Platzierung/Montage  Rack montierbar
Packungsinhalt  Schrauben, Kabelbinder
Höhe (Rack-Einheiten)  1U
Breite  44 cm
Tiefe  10.5 cm
Höhe  4.445 cm
Gewicht  1.6 kg
  
Verkabelung undamp; Schaltung  
Portanzahl  16 Ports
Terminierungsart  Abschluss vom Typ 110, IDC
Technologie  STP-Kabel
Merkmale  Goldbeschichtet Anschlüsse
Geleisteter Anschluss  16 x RJ-45 weiblich
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Integrierte Kabelführung, 10GbE-kompatibel, abgewinkelt um 90°
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -25 °C
Max. Betriebstemperatur  50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  90% (non-condensing)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
Patch Panel - CAT 6a
Platzierung/Montage:
Rack montierbar
Packungsinhalt:
Schrauben, Kabelbinder
Höhe (Rack-Einheiten):
1U
Breite:
44 cm
Tiefe:
10.5 cm
Höhe:
4.445 cm
Portanzahl:
16 Ports
Terminierungsart:
Abschluss vom Typ 110, IDC
Technologie:
STP-Kabel
Merkmale:
Goldbeschichtet Anschlüsse
Geleisteter Anschluss:
16 x RJ-45 weiblich
Min Betriebstemperatur:
-25 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
90% (non-condensing)
Weitere Suchbegriffe: trendnet, tcp16c6as, p16c6as, patch, panel, 16port, cat6a, port, rack, montierbar, rj45, shielded, geschirmt, ungeschirmt, wide
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 40,12*
€ 53,33*
€ 6,78*
ab € 40,68*
€ 53,91*
Frei Haus
ab € 41,11*
€ 54,78*
5 Tage
1
€ 1,00*
ab € 51,17*
€ 67,13*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 52,91*
€ 69,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,23*
€ 82,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,22*
€ 81,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,62*
€ 76,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,26*
€ 71,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,43*
€ 70,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,91*
€ 62,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.