Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK LPWAN Antenna SMA plug 1 - 2 dBi RG-178 1m PCB internal self adhesive - Antenne - Smart Home - 1-2 dBi - Klebemontage - Schwarz (12620)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 12620 Netzwerk-Antenne SMA 2 dBi
DeLOCK 12620 Netzwerk-Antenne SMA 2 dBi
DeLOCK 12620 Netzwerk-Antenne SMA 2 dBi
DeLOCK 12620 Netzwerk-Antenne SMA 2 dBi
Artikel-Nr.:
     2753I-5796830
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     12620
EAN/GTIN:
     4043619126200
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
RFID Antenne

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK LPWAN Antenna SMA plug 1 - 2 dBi RG-178 1 m PCB internal self adhesive - Antenne - Smart Home - 1-2 dBi - Klebemontage - Schwarz
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  12620
EAN/UPC  4043619126200

Hauptmerkmale

Produkttyp  Antenne
Farbe  Schwarz
Bestimmt für  Mobiltelefon, Smart Home
Platzierung / Montage der Antenne  Klebemontage

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Antenne
Breite  2.5 cm
Tiefe  8.5 cm
Kabellänge  1 m
Farbe  Schwarz
  
Antenne  
Bestimmt für  Mobiltelefon, Smart Home
Platzierung / Montage der Antenne  Klebemontage
Stehwellenverhältnis  3.5:1
Scheinwiderstand  50 Ohm
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -10 °C
Max. Betriebstemperatur  55 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
Antenne
Breite:
2.5 cm
Tiefe:
8.5 cm
Kabellänge:
1 m
Farbe:
Schwarz
Bestimmt für:
Mobiltelefon, Smart Home
Platzierung / Montage der Antenne:
Klebemontage
Stehwellenverhältnis:
3.5:1
Scheinwiderstand:
50 Ohm
Min Betriebstemperatur:
-10 °C
Max. Betriebstemperatur:
55 °C
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Einbauschalter, SmartHome Schalter, delock lte antenne, lte antenne, delock, 12620, lpwan, antenne, klebemontage, rg178, stecker, intern, antenna, plug, internal, self, adhesive, smart, home, schwarz, 4014619551262, 12dbi, [12620], 2dbi
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
8
€ 9,90*
ab € 6,28*
€ 9,12*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 11,01*
€ 15,63*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 18,68*
€ 25,83*
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 20,64*
€ 28,42*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.