Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 03X7538 Notebook-Dockingstation und Portreplikator Verkabelt Thunderbolt 3 Schwarz (03X7538)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo 03X7538 laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden Thunderbolt 3 Schwarz
Lenovo 03X7538 laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden Thunderbolt 3 Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-5897569
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     03X7538
EAN/GTIN:
     5704174262077
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station

Hauptmerkmale

Anschlüsse und Schnittstellen  
Übertragungstechnik  Verkabelt
Hostschnittstelle  Thunderbolt 3
Anzahl HDMI Anschlüsse  2
Mikrofon-Eingang  Nein
USB 3.1 (3.1 2, Gen) Anzahl der Steckplätze vom Typ A  5
USB 3.1 (3.1 2, Gen) Anzahl der Steckplätze vom Typ C  1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse  2
Anzahl Thunderbolt 3 Ports  1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss  Ja
Kopfhörer-Konnektivität  3,5 mm
  
Netzwerk  
Eingebauter Ethernet-Anschluss  Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)  1
Ethernet LAN Datentransferraten  10,100,1000 Mbit/s
  
Leistung  
Produktfarbe  Schwarz
Integrierter Kartenleser  Nein
Kabelsperre-Slot  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Übertragungstechnik:
Verkabelt
Hostschnittstelle:
Thunderbolt 3
Anzahl HDMI Anschlüsse:
2
Mikrofon-Eingang:
Nein
USB 3.1 (3.1 2, Gen) Anzahl der Steckplätze vom Typ A:
5
USB 3.1 (3.1 2, Gen) Anzahl der Steckplätze vom Typ C:
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
2
Anzahl Thunderbolt 3 Ports:
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Kopfhörer-Konnektivität:
3,5 mm
Eingebauter Ethernet-Anschluss:
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Produktfarbe:
Schwarz
Integrierter Kartenleser:
Nein
Kabelsperre-Slot:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Notebook Dockingstation, Portreplikator, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, lenovo thinkpad docking station, docking station, lenovo docking station, lenovo, 03x7538, 7538, thunderbolt, thinkpad, dock, without, adapter, notebookdockingstation, portreplikator, verkabelt, schwarz, notebook, dockingstation
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,14*
ab € 242,56*
€ 276,76*
3 Tage
10
€ 7,50*
ab € 246,97*
€ 281,08*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 271,04*
€ 308,33*
Frei Haus
ab € 270,13*
€ 318,84*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,33*
€ 366,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,42*
€ 363,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,86*
€ 350,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,88*
€ 346,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,04*
€ 322,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.