Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Gaming Notebook
>
Gaming Maus
>
Gaming Mauspad
>
Artikel
LogiLink Gaming Combination Set - Set aus Tastatur, Maus und Mauspad - hintergrundbeleuchtet - USB - Deutsch
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753I-5964639
Hersteller:
LogiLink
Herst.-Nr.:
ID0185
EAN/GTIN:
4052792053050
Suchbegriffe:
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
Gaming Mauspad
RGB Tastatur
Übersicht
Kurzinfo
LogiLink Gaming Combination Set - Set aus Tastatur, Maus und Mauspad - hintergrundbeleuchtet - USB - Deutsch
Gruppe
Tastaturen
Hersteller
2direct
Hersteller Art. Nr.
ID0185
EAN/UPC
4052792053050
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
LogiLink Gaming Combination Set - Set aus Tastatur, Maus und Mauspad - Deutsch
Gerätetyp
Set aus Tastatur, Maus und Mauspad - ergonomisch
Hintergrundbeleuchtet
RGB-Regenbogen
Schnittstelle
USB
Eingabegerät
Tastatur
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Lokalisierung und Layout
Deutsch
Tastenanzahl
105
Numerische Tastatur
Ja
Zeigegerät
Maus - kabelgebunden - optisch
Anzahl Tasten
6
Leistung
Echtzeit-Empfindlichkeitsschaltung 800/1.200/1.600/2.400 dpi
Ausführliche Details
Allgemein
Gerätetyp
Set aus Tastatur, Maus und Mauspad - ergonomisch
Hintergrundbeleuchtet
RGB-Regenbogen
Schnittstelle
USB
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
Tastatur: 44 cm x 13.7 cm x 3.5 cm
Maus: 7.4 cm x 15 cm x 4 cm
Mauspad: 35 cm x 25 cm x 0.4 cm
Eingabegerät
Typ
Tastatur
Tastenanzahl
105
Lokalisierung und Layout
Deutsch
Tastaturtechnologie
Membrane
Einstellbare Höhe
Ja
Besonderheiten
Nummernblock
Zeigegerät
Typ
Maus - kabelgebunden
Anzahl Tasten
6
Movement Detection Technologie
Optisch
Bewegungsauflösung
2400 dpi
Leistung
Echtzeit-Empfindlichkeitsschaltung 800/1.200/1.600/2.400 dpi
Hintergrundbeleuchtet
RGB
Verschiedenes
Kabellänge
1.5 m
Kennzeichnung
Plug and Play, RoHS
Software undamp; Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,4 kg
Gerätetyp:
Set aus Tastatur, Maus und Mauspad - ergonomisch
Hintergrundbeleuchtet:
RGB-Regenbogen
Schnittstelle:
USB
Typ:
Tastatur
Tastenanzahl:
105
Lokalisierung und Layout:
Deutsch
Tastaturtechnologie:
Membrane
Einstellbare Höhe:
Ja
Besonderheiten:
Nummernblock
Anzahl Tasten:
6
Movement Detection Technologie:
Optisch
Bewegungsauflösung:
2400 dpi
Leistung:
Echtzeit-Empfindlichkeitsschaltung 800/1.200/1.600/2.400 dpi
Kabellänge:
1.5 m
Kennzeichnung:
Plug and Play, RoHS
Erforderliches Betriebssystem:
Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows
... >
Lager 2753 - Hauptsortiment
>
Eingabegeräte
>
Gaming Tastaturen / Keyboards
Weitere Suchbegriffe:
beleuchtete Tastatur
,
Keyboard
,
Tastatur
,
Maus mit Tastatur
,
Maus und Tastatur
,
Tastatur mit Maus
,
Tastatur und Maus
,
Tastatur- und Mauskombination
,
USB Switch
,
keyboard logilink wired
,
gaming keyboard
,
wired gaming keyboard
,
logilink
,
id0185
,
tastatur
,
0185
,
gaming
,
mauspad
,
maus
,
combination
,
hintergrundbeleuchtet
,
deutsch
,
combo
,
mouse
,
plus
,
schwarz
,
einer
,
keyboard
,
gamingset
,
bestehend
,
tastatur:
,
einstellbarer
,
regenbogenhinter
,
stück
,
kabelgebundene
,
tastaturmausmauspad
,
kombination
,
besteht
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 767
6 Tage
1578
€ 9,90*
ab € 16,35*
€ 22,54*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 16,02*
€ 22,69*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 17,64*
€ 24,90*
Lager 7405
5 Tage
33
€ 1,00*
ab € 24,97*
€ 33,96*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 27,97*
€ 37,85*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Tastatur R-Go Split Break v2 mit Pausensoftware, geteilte Tastatur, QWERTY (UK), Kabelgebunden, Schwarz
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,00*
Zubehör
R-Go Tools HE Break R-Go Mouse, Ergonomische Maus, Anti-RSI-Software, Mittel (Handlänge 165-185mm), Rechtshändig, Kabelgebunden
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,67*
Zubehör
R-Go Tools HE Sport R-Go , Ergonomische Maus, Mittel (Handlänge 165-185mm), rechtshändig, Bluetooth, Rot
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 63,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen