Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink KB & Mouse plus Mauspad Gaming Combo Set Tastatur Maus


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink KB & Mouse plus Mauspad Gaming Combo Set Tastatur Maus
LogiLink KB & Mouse plus Mauspad Gaming Combo Set Tastatur Maus
Artikel-Nr.:
     7405B-998640284
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     ID0185
EAN/GTIN:
     4052792053050
Suchbegriffe:
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
Gaming Mauspad
RGB Tastatur

LogiLink KB & Mouse plus Mauspad Gaming Combo Set Tastatur Maus

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: LogiLink Gaming Combination Set - Set aus Tastatur, Maus und Mauspad - Deutsch Eingabegerät Gerätetyp: Set aus Tastatur, Maus und Mauspad - ergonomisch Hintergrundbeleuchtet: RGB-Regenbogen Schnittstelle: USB Anschlusstechnik: Kabelgebunden Lokalisierung und Layout: Deutsch Tastenanzahl: 105 Numerische Tastatur: Ja Zeigegerät: Maus - kabelgebunden - optisch Anzahl Tasten: 6 Leistung: Echtzeit-Empfindlichkeitsschaltung 800/1.200/1.600/2.400 dpi Gaming: Ja

LogiLink KB & Mouse plus Mauspad Gaming Combo Set Tastatur Maus

Produktbeschreibung:

Produktinformationen "Gaming–Set aus Tastatur, Maus und Mauspad" von LogiLink
Die kabelgebundene Gaming Tastatur–Maus–Mauspad Kombination von LogiLink besteht aus einer mechanischen Tastatur, einer optischen Maus mit 5 Tasten und einem großen Gaming Mauspad. Die Tastatur überzeugt durch ihre robusten und stylischen Metalloberfläche und kommt mit LED Hintergrundbeleuchtung (Regenbogenfarben) daher. Die ergonomische Maus bietet neben den 5 bedienbaren Tasten auch die Einstellung der DPI (dots per inch) von 800–2400 dpi und ist außerdem beleuchtet (RGB). Um das Gaming Starter Set zu vervollständigen, liefern wir noch ein extra großes und nicht–rutschendes Gaming Mauspad (4 mm) mit, welches durch seine ultraschnelle Oberfläche für ein optimales Gleiten sorgt.

Technische Details:

Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
440 x 137 x 35 mm
Produktabmessungen (B x T x H)
74 x 150 x 40 mm
Verpackungsdaten
Anzahl enthaltener Produkte
3 Stück(e)
Paketgewicht
1,45 kg
Verpackungsart
Box
Verpackungstiefe
56 mm
Verpackungshöhe
289 mm
Verpackungsbreite
498 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
verschiedene
Handgelenkauflage
Nein
Tastatur–Stil
Gerade
Hintergrundbeleuchtung
RGB–LED
Tastatur
Antriebskraft
60 g
Tastatur–Schlüsselschalter
Membrane
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatur – Tastenanzahl
105
Schlüsselfahrtstrecke
3,8 mm
Numerisches Keypad
Ja
Tastaturlayout
Englisch
Eingabegerät
Nein
Windows Tasten
Ja
Lebensdauer der Tastaturtasten
10 Millionen Zeichen
Empfohlene Benutzung
Gaming
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur Formfaktor
Standard
Ergonomie
Kabellänge
1,5 m
Maus
Bildlaufrad
Ja
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Maus enthalten
Ja
Tastenanzahl
5
Formfaktor
rechts
Scroll Typ
Rad
Bewegung Auflösung
2400 DPI
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Leistung
Energiequelle
USB
Energieverbrauch
400 mA

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
412
€ 9,90*
ab € 16,35*
€ 22,59*
€ 6,78*
ab € 16,44*
€ 23,11*
€ 5,50*
ab € 17,39*
€ 24,52*
€ 6,95*
ab € 17,85*
€ 24,69*
Lager 7405
41
€ 1,00*
ab € 23,85*
€ 33,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 71,40*
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 52,76*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 63,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.