Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Farbdrucker
>
Tintenstrahldrucker
>
Tintenstrahldrucker A1
>
Artikel
Epson SureColor SC-P7500 Spectro - 610 mm (24") Großformatdrucker - Farbe - Tintenstrahl - Rolle (61 cm) - 1200 x 2400 dpi - Gigabit LAN, USB 3.0
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753I-6108839
Hersteller:
Epson
Herst.-Nr.:
C11CH12301A2
EAN/GTIN:
8715946679396
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Großformatdrucker
Plotter
Inkjet Drucker
Übersicht
Kurzinfo
Epson SureColor SC-P7500 Spectro - 610 mm (24") Großformatdrucker - Farbe - Tintenstrahl - Rolle (61 cm) - 1200 x 2400 dpi - Gigabit LAN, USB 3.0
Gruppe
Drucker
Hersteller
Epson
Hersteller Art. Nr.
C11CH12301A2
EAN/UPC
8715946679396
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
Epson SureColor SC-P7500 Spectro - Großformatdrucker - Farbe - Tintenstrahl
Druckertyp
610 mm (24") Großformatdrucker - Tintenstrahl - Farbe
Gewicht
134.5 kg
Tintenstrahl-Technologie
Epson PrecisionCore TFP
Unterstützte Tintenpalette (Farben)
12 Farben - Photo Black, Matte Black, Cyan, Light Cyan, Gelb, Vivid Magenta, Vivid Light Magenta, Violet, Orange, Green, Grau, Hellgrau
Max. Mediengröße
Rolle (61 cm)
Max. Mediengröße (angepasst)
610 mm
Max. Auflösung (S/W)
1200 x 2400 dpi
Max. Auflösung (Farbe)
1200 x 2400 dpi
Schnittstelle
Gigabit LAN, USB 3.0
Größe des Voranzeige-Displays
10.9 cm (4.3")
Druckersprache
EPSON ESC/P Raster
Netzwerk
Druckserver
Systemanforderungen
Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2003 SP2 oder höher, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Apple MacOS X 10.6.8 oder höher, Microsoft Windows Server 2012, Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
140.1 cm x 66.7 cm x 121.8 cm
Ausführliche Details
Allgemein
Druckertyp
610 mm (24") Großformatdrucker - Tintenstrahl - Farbe
Drucker
Tintenstrahl-Technologie
Epson PrecisionCore TFP
Unterstützte Tintenpalette (Farben)
12 Farben - Photo Black, Matte Black, Cyan, Light Cyan, Gelb, Vivid Magenta, Vivid Light Magenta, Violet, Orange, Green, Grau, Hellgrau
Düsenkonfiguration
800 Düsen (schwarz), 800 Düsen (Farbe)
Mindestgröße der Tintentröpfchen
3,5 pl
Tintenpatronenkonfiguration
12 Kartuschen (jeweils 1: Photo Black, Matte Black, Cyan, Light Cyan, Gelb, Vivid Magenta, Vivid Light Magenta, Violet, Orange, Green, Grau, Hellgrau)
Tintentyp
Epson UltraChrome PRO12
Eingebaute Geräte
Touchscreen
Größe des Voranzeige-Displays
10.9 cm (4.3")
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Schnittstelle
Gigabit LAN, USB 3.0
Max. Auflösung (S/W)
1200 x 2400 dpi
Max. Auflösung (Farbe)
1200 x 2400 dpi
Druckersprache
EPSON ESC/P Raster
Medienhandhabung
Max. Mediengröße
Rolle (61 cm)
Max. Mediengröße (angepasst)
610 mm
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm), A2 (420 x 594 mm), A1 (594 x 841 mm), B4 (250 x 353 mm), B3 (353 x 500 mm), B2 (500 x 707 mm), Rolle (25,4 cm), A1 Plus (610 x 914 mm), Rolle (43,2 cm), Rolle (61 cm), 620 x 914 mm, 210 x 297.4 mm
Zulässige Medienstärke
0.08 mm - 1.5 mm
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (61 cm)
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x Gigabit-LAN - RJ-45
1 x USB 3.0 - 9 pin USB Type B
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Nötige Frequenz
50 - 60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb
85 Watt
Energierverbrauch Sleep
3.4 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2003 SP2 oder höher, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Apple MacOS X 10.6.8 oder höher, Microsoft Windows Server 2012, Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Schallemission (Betrieb)
49.5 dBA
Abmessungen und Gewicht
Breite
140.1 cm
Tiefe
66.7 cm
Höhe
121.8 cm
Gewicht
134.5 kg
Weitere Informationen:
Gewicht:
168,0 kg
Druckertyp:
610 mm (24") Großformatdrucker - Tintenstrahl - Farbe
Tintenstrahl-Technologie:
Epson PrecisionCore TFP
Düsenkonfiguration:
800 Düsen (schwarz), 800 Düsen (Farbe)
Mindestgröße der Tintentröpfchen:
3,5 pl
Tintentyp:
Epson UltraChrome PRO12
Eingebaute Geräte:
Touchscreen
Größe des Voranzeige-Displays:
10.9 cm (4.3")
Anschlusstechnik:
Kabelgebunden
Schnittstelle:
Gigabit LAN, USB 3.0
Max. Auflösung (S/W):
1200 x 2400 dpi
Max. Auflösung (Farbe):
1200 x 2400 dpi
Druckersprache:
EPSON ESC/P Raster
Max. Mediengröße:
Rolle (61 cm)
Max. Mediengröße (angepasst):
610 mm
Zulässige Medienstärke:
0.08 mm - 1.5 mm
Vorlageneinzug für Medien:
1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (61 cm)
Netzwerk:
Druckserver
Verbindungen:
1 x Gigabit-LAN - RJ-45 , 1 x USB 3.0 - 9 pin USB Type B
Stromversorgungsgerät:
Stromversorgung - intern
Nötige Frequenz:
50 - 60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb:
85 Watt
Energierverbrauch Sleep:
3.4 Watt
Min Betriebstemperatur:
10 °C
Max. Betriebstemperatur:
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
20 - 80% (nicht kondensierend)
Schallemission (Betrieb):
49.5 dBA
Breite:
140.1 cm
Tiefe:
66.7 cm
Höhe:
121.8 cm
... >
Lager 2753 - Hauptsortiment
>
Divers
>
Divers1
Weitere Suchbegriffe:
Tintenstrahldrucker
,
Tintenstrahldrucker A1
,
großformatdrucker epson
,
großformatdrucker
,
usb plotter
,
epson
,
scp7500
,
7500
,
p7500
,
c11ch12301a2
,
1200
,
2400
,
12301
,
surecolor
,
spectro
,
spectroproofer
,
farbe
,
tintenstrahl
,
rolle
,
gigabit
,
groformatdrucker
,
60.96cm
,
24''
,
farben
,
6096cm
,
96cm
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 173
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.229,04*
€ 4.394,76*
Lager 643
Frei Haus
ab € 4.386,07*
€ 4.545,69*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 4.604,48*
€ 4.764,56*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.764,56*
€ 5.669,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.725,69*
€ 5.623,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.647,95*
€ 5.531,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.622,04*
€ 5.500,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.604,48*
€ 5.479,33
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson Adobe® PostScript® 3™ Expansion Unit
Epson
C12C934571
ab € 1.127,09*
Zubehör
Epson Automatische Aufrolleinheit C12C815321
Epson
C12C815321
ab € 1.380,79*
Zubehör
Epson Automatischer Papierschneider C12C815331
Epson
C12C815331
ab € 141,97*
Zubehör
Epson Borderless Replacement Pad Kit SC-Px500
Epson
C13S210102
ab € 36,88*
Zubehör
Epson C12C935931 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Rollenhalter
Epson
C12C935931
ab € 146,50*
Zubehör
Epson C13T44J34N Druckerpatrone Original Lebendiges Magenta
Epson
C13T44J34N
ab € 203,19*
Zubehör
Epson C13T44Q34N Druckerpatrone Original Magenta
Epson
C13T44Q34N
ab € 111,89*
Zubehör
Epson C13T44Q64N Druckerpatrone Original Lebendiges helles Magenta
Epson
C13T44Q64N
ab € 112,11*
Zubehör
Epson CoverPlus
Epson
CP45OSSECH12
ab € 684,91*
Zubehör
Epson CoverPlus Onsite Service
Epson
CP1EOSSECH12
ab € 299,11*
Zubehör
Epson CoverPlus Onsite Service
Epson
CP4EOSSECH12
ab € 299,68*
Zubehör
Epson CoverPlus Onsite Service
Epson
CP5EOSSECH12
ab € 400,09*
Zubehör
Epson CP03OSSECH12 Garantieverlängerung
Epson
CP03OSSECH12
ab € 500,35*
Zubehör
Epson CP04OSSECH12 Garantieverlängerung
Epson
CP04OSSECH12
ab € 748,34*
Zubehör
Epson CP05OSSECH12 Garantieverlängerung
Epson
CP05OSSECH12
ab € 996,57*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen