Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Automatischer Papierschneider C12C815331


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Automatischer Papierschneider C12C815331
Epson Automatischer Papierschneider C12C815331
Artikel-Nr.:
     CIDE8-5311928
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C12C815331
EAN/GTIN:
     4988617016255
Suchbegriffe:
Ersatzschneideklinge
Papierschneideklinge
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
42 mm
Verpackungstiefe
142 mm
Verpackungshöhe
95 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Typ
Schneider
Gerätekompatibilität
Großformatdrucker
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
<ul><li>SureColor SC-P9000V - SureColor SC-P9000 Violet Spectro - SureColor SC-P9000 Series - SureColor SC-P9000 STD Spectro - SureColor SC-P9000 STD - SureColor SC-P8000 Series - SureColor SC-P8000 STD Spectro - SureColor SC-P8000 STD - SureColor SC-P7000V - SureColor SC-P7000 Violet Spectro - SureColor SC-P7000 Series - SureColor SC-P7000 STD Spectro - SureColor SC-P7000 STD - SureColor SC-P6000 Series - SureColor SC-P6000 STD Spectro - SureColor SC-P6000 STD - Epson Stylus Pro WT7900 Designer Edition - Epson Stylus Pro WT7900 - Epson Stylus Pro 9900 Spectro Proofer UV - Epson Stylus Pro 9900 Spectro Proofer - Epson Stylus Pro 9900 - Epson Stylus Pro 9890 SpectroProofer - Epson Stylus Pro 9890 - Epson Stylus Pro 9700 - Epson Stylus Pro 7900 Spectro Proofer UV - Epson Stylus Pro 7900 Spectro Proofer - Epson Stylus Pro 7900 - Epson Stylus Pro 7890 SpectroProofer - Epson Stylus Pro 7890 - Epson Stylus Pro 7700</li></ul>
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,09*
€ 213,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,48*
€ 204,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,87*
€ 193,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,00*
€ 185,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,44*
€ 168,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CE41301A2
ab € 3.359,18*
Zubehör
Epson
C11CE39301A0
ab € 2.083,56*
Zubehör
Epson
C11CE39301A2
ab € 3.239,78*
Zubehör
Epson
C11CE39301A3
ab € 3.546,98*
Zubehör
Epson
C11CE39301A1
ab € 2.092,91*
Zubehör
Epson
C11CH12301A0
ab € 2.635,30*
Zubehör
Epson
C11CH12301A2
ab € 4.245,45*
Zubehör
Epson
C11CE40301A2
ab € 4.818,70*
Zubehör
Epson
C11CE40301A3
ab € 4.788,65*
Zubehör
Epson
C11CE40301A1
ab € 3.484,53*
Zubehör
Epson
C11CH13301A0
ab € 4.905,31*
Zubehör
Epson
C11CH13301A2
ab € 6.928,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.