Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Automatische Aufrolleinheit C12C815321


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Automatische Aufrolleinheit C12C815321
Epson Automatische Aufrolleinheit C12C815321
Epson Automatische Aufrolleinheit C12C815321
Artikel-Nr.:
     CIDE9-5311803
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C12C815321
EAN/GTIN:
     0010343870420
Suchbegriffe:
Aufnahmerolle
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
480 mm
Verpackungstiefe
1180 mm
Verpackungshöhe
595 mm
Paketgewicht
16000 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Typ
Roller
Gerätekompatibilität
Tintenstrahldrucker
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
SureColor P9000 Stylus Pro 9700 Stylus Pro 9900 SureColor P7000 SureColor P8000
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.381,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.526,13*
€ 1.816,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.484,82*
€ 1.766,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.444,79*
€ 1.719,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.381,10*
€ 1.643,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CE40301A2
ab € 4.802,88*
Zubehör
Epson
C11CE40301A3
ab € 4.808,88*
Zubehör
Epson
C11CE40301A1
ab € 3.461,43*
Zubehör
Epson
C11CH13301A0
ab € 4.879,67*
Zubehör
Epson
C11CH13301A2
ab € 6.928,17*
Zubehör
Epson
C11CD68301EB
ab € 3.929,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.