Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLock 3 Port Hub and 2 Slot Card Reader for MacBook with PD 3.0 and retractable USB Type-C Connection - Hub - 2 x USB 3,2 Gen 1 + 1 x USB-C (Spannungsversorgung) - Desktop (64078)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 64078 Notebook-Dockingstation & Portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Grau
DeLOCK 64078 Notebook-Dockingstation & Portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Grau
DeLOCK 64078 Notebook-Dockingstation & Portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Grau
DeLOCK 64078 Notebook-Dockingstation & Portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Grau
DeLOCK 64078 Notebook-Dockingstation & Portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Grau
Artikel-Nr.:
     2753I-6109111
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     64078
EAN/GTIN:
     4043619640782
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station

Übersicht

Kurzinfo  DeLock 3 Port Hub and 2 Slot Card Reader for MacBook with PD 3.0 and retractable USB Type-C Connection - Hub - 2 x USB 3.2 Gen 1 + 1 x USB-C (Spannungsversorgung) - Desktop
Gruppe  Hubs und Switches
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  64078
EAN/UPC  4043619640782

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLock 3 Port Hub and 2 Slot Card Reader for MacBook with PD 3.0 and retractable USB Type-C Connection - Hub - 3 Anschlüsse
Gerätetyp  Hub - 3 Anschlüsse
Untertyp  USB
Ports  2 x USB 3.2 Gen 1 + 1 x USB-C (Spannungsversorgung)
Leistungsmerkmale  Metallgehäuse
Produktzertifizierungen  Power Delivery 3.0, USB 3.2 Gen 1
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  11.3 cm x 3.5 cm x 1 cm
Systemanforderungen  Apple MacOS 10.14.5 oder höher

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Hub - 3 Anschlüsse
Gehäusetyp  Desktop
Untertyp  USB
Ports  2 x USB 3.2 Gen 1 + 1 x USB-C (Spannungsversorgung)
Leistungsmerkmale  Metallgehäuse
Produktzertifizierungen  Power Delivery 3.0, USB 3.2 Gen 1
Prozessor  X Norelsys / VIA NS1081C / VL817
Integrierte Peripheriegeräte  microSD-Kartenleser, SDHC card reader
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  2 x USB 3.2 Gen 1 Type A
1 x USB 3.2 Gen 1 (power delivery) Type C 100 Watt
Erweiterungssteckplätze  1 (gesamt)/ 1 (frei) x SDXC Memory Card
1 (gesamt)/ 1 (frei) x microSDXC
  
Verschiedenes  
Produktzertifizierungen  Plug and Play, USB Power Delivery 3.0
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS 10.14.5 oder höher
  
Maße und Gewicht  
Breite  11.3 cm
Tiefe  3.5 cm
Höhe  1 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Gerätetyp:
Hub - 3 Anschlüsse
Gehäusetyp:
Desktop
Untertyp:
USB
Ports:
2 x USB 3.2 Gen 1 + 1 x USB-C (Spannungsversorgung)
Leistungsmerkmale:
Metallgehäuse
Produktzertifizierungen:
Power Delivery 3.0, USB 3.2 Gen 1
Prozessor:
X Norelsys / VIA NS1081C / VL817
Integrierte Peripheriegeräte:
microSD-Kartenleser, SDHC card reader
Erforderliches Betriebssystem:
Apple MacOS 10.14.5 oder höher
Breite:
11.3 cm
Tiefe:
3.5 cm
Höhe:
1 cm
Weitere Suchbegriffe: Notebook Dockingstation, Portreplikator, Speicherkartenlesegerät, Speicherkartenleser, Dockingstation für Tablet, Tablet Dockingstation, USB Hub, USB Card Reader, USB Speicherkartenleser, speicherkartenleser usb delock, dockingstation für tablet, delock docking station, delock, 64078, macbook, port, slot, card, reader, typec, type, with, retractable, connection, usbc, spannungsversorgung, desktop, einschiebbarem, anschluss, 4014619314126, typc, 2xtypa, +sd/micro, typecâ„¢, sdmicro, 2xtyp, micro, câ„¢
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
12
€ 9,90*
ab € 16,36*
€ 22,22*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 18,44*
€ 25,04*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 19,22*
€ 26,06*
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 24,19*
€ 32,86*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 27,95*
€ 37,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.