Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks PRO Serie II USB 2.0 Kabel, A-Stecker- B-Stecker 1,0 m, USB A-Stecker - Micro USB B-Stecker, Bandbreite bis - 1 Stück (BS20-72025)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-6168477
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS20-72025
EAN/GTIN:
     4017538088383
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
usb kabel usb 2.0 usb a schwarz

Produkttext

Mit dem USB 2.0 Micro B Kabel laden Sie ganz bequem Ihr Smartphone, Tablet sowie alle USB Micro B kompatiblen Geräte auf. Dabei wird auch die Schnelllade Funktion unterstützt (abhängig von Gerät und USB Netzteil). Neben der Ladefunktion können Sie mit diesem USB 2.0 Micro B Kabel auch Ihre Geräte synchronisieren und Daten austauschen. Bei USB 2.0 stehen Ihnen dabei 480 Mbit/s Bandbreite zur Verfügung.

Hauptmerkmale

Merkmale  
Kabellänge  1 m
USB-Version  2.0
Anschluss 1  USB A
Anschluss 2  Micro-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht  Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht  Männlich
Anschluss1 Formfaktor  Gerade
Anschluss2 Formfaktor  Gerade
Produktfarbe  Schwarz
AWG Kabelgröße  24
Beschichtung Steckerkontakte  Gold
Kabelmantelmaterial  Polyvinylchlorid (PVC)
Maximale Datenübertragungsrate  480 Mbit/s
  
Gewicht und Abmessungen  
Kabeldurchmesser  3,3 mm
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Kabellänge:
1 m
USB-Version:
2.0
Anschluss 1:
USB A
Anschluss 2:
Micro-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Produktfarbe:
Schwarz
AWG Kabelgröße:
24
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
Kabelmantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Maximale Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Kabeldurchmesser:
3,3 mm
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, shiverpeaks, 72025, bs2072025, serie, micro, bs20, kabel, shiverpeaks!!!, astecker, bstecker, lade, anschlusskabel, stecker, bandbreite, stück, stck
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
556
€ 4,50*
ab € 1,91*
€ 2,98*
€ 4,99*
ab € 2,64*
€ 4,09*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 21,60*
€ 29,99*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.