Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks PRO Serie II USB 2.0 Micro B Kabel 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
shiverpeaks BS20-72025 USB Kabel USB 2.0 1 m USB A Micro-USB B Schwarz
shiverpeaks BS20-72025 USB Kabel USB 2.0 1 m USB A Micro-USB B Schwarz
shiverpeaks BS20-72025 USB Kabel USB 2.0 1 m USB A Micro-USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     808-80897
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     BS20-72025
EAN/GTIN:
     4017538088383
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
usb kabel usb 2.0 usb a schwarz

Die shiverpeaks PRO Serie II zeichnet sich durch ihr elegantes Design und ihrer hochwertigen Komponenten aus.
Mit dem USB 2.0 Micro B Kabel laden Sie ganz bequem Ihr Smartphone, Tablet sowie alle USB Micro B kompatiblen Geräte auf. Dabei wird auch die Schnelllade Funktion unterstützt (abhängig von Gerät und USB Netzteil). Neben der Ladefunktion können Sie mit diesem USB 2.0 Micro B Kabel auch Ihre Geräte synchronisieren und Daten austauschen.

Merkmale

  • Kabelaufbau: AWG 24
  • Adern Material: Kupfer
  • Stecker: vergossen
  • Stecker Material: CuZnNi, vergoldet
  • Kontaktoberfläche: vergoldet
  • Stecker Gehäuse: PVC + ALU Ring
  • Kabeltyp: Rundkabel
  • Kabelmantel: PVC
  • Material Außenmantel: Textilgewebe
  • Durchmesser Kabel: ca. 3,3mm
  • Anschlüsse: USB A Stecker auf USB Micro B Stecker
  • Bandbreite bis zu: 480 Mbit/s
  • Unterstützt: schnelles Laden

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
583
€ 4,50*
ab € 1,90*
€ 2,82*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 2,63*
€ 3,87*
€ 3,50*
ab € 21,33*
€ 28,68*
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.