Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflecta x22-Scan - Filmscanner (35 mm) - 35 mm-Film - USB2.0 (64520)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Reflecta x22-Scan Fotoscanner Schwarz
Reflecta x22-Scan Fotoscanner Schwarz
Reflecta x22-Scan Fotoscanner Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-6169196
Hersteller:
     Reflecta
Herst.-Nr.:
     64520
EAN/GTIN:
     4005039645204
Suchbegriffe:
Dia-Scanner
Filmscanner
filmscanner

Übersicht

Kurzinfo  Reflecta x22-Scan - Filmscanner (35 mm) - 35 mm-Film - USB 2.0
Gruppe  Scanner
Hersteller  Reflecta
Hersteller Art. Nr.  64520
Modell  x22-Scan
EAN/UPC  4005039645204

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Reflecta x22-Scan - Filmscanner (35 mm) - Desktop-Gerät - USB 2.0
Gerätetyp  Filmscanner (35 mm) - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp  USB 2.0
Max. unterstützte Dokumentgröße  Film 135 (35 mm)
Eingabetyp  Farbe
Unterstützter Dokumenttyp  Diapositive, Folie / Film
Dokumentenzuführungstyp  Manuell
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  10.1 cm x 9.2 cm x 12 cm
Gewicht  285 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Filmscanner (35 mm) - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp  USB 2.0
Max. unterstützte Dokumentgröße  Film 135 (35 mm)
  
Scanner  
Eingabetyp  Farbe
Scanner-Merkmale  Automatische Belichtungssteuerung, 2.3"-LCD-Bildschirm, 3468x2312 pixels resolution, 4904x3268 pixels interpolated resolution
  
Medienhandhabung  
Unterstützter Dokumenttyp  Diapositive, Folie / Film
Details zur unterstützten Dokumentengröße  Folie / Film - bis zu Film 135 (35 mm)
Dia - bis zu 50 x 50 mm
Dokumentenzuführungstyp  Manuell
  
Speicher  
Unterstützte Flash-Speicherkarten  SD Memory Card, SDHC-Speicherkarte, SDXC Memory Card
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  USB 2.0
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Reinigungsbürste, 35 mm Filmstreifen-Halterung, 5 x 5 cm montierte Schiebehalterung
Enthaltene Kabel  1 x USB-Kabel
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Externer Stromadapter
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  10.1 cm
Tiefe  9.2 cm
Höhe  12 cm
Gewicht  285 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Typ:
Filmscanner (35 mm) - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp:
USB 2.0
Max. unterstützte Dokumentgröße:
Film 135 (35 mm)
Eingabetyp:
Farbe
Unterstützter Dokumenttyp:
Diapositive, Folie / Film
Dokumentenzuführungstyp:
Manuell
Unterstützte Flash-Speicherkarten:
SD Memory Card, SDHC-Speicherkarte, SDXC Memory Card
Schnittstellen:
USB 2.0
Enthaltene Kabel:
1 x USB-Kabel
Stromversorgungsgerät:
Externer Stromadapter
Breite:
10.1 cm
Tiefe:
9.2 cm
Höhe:
12 cm
Weitere Suchbegriffe: reflecta, 64520, x22scan, scan, mmfilm, film, 3468, 2312, diascanner, negativscanner, integriertes, display, speicherkartensteckplatz, speicherkarten, steckplatz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
€ 4,90*
ab € 74,24*
€ 77,47*
€ 4,00*
ab € 87,43*
€ 91,24*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 87,44*
€ 91,25*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 88,52*
€ 92,38*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,25*
€ 108,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,20*
€ 106,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,96*
€ 105,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,44*
€ 104,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.