Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflecta x22-Scan Diascanner, Negativscanner 3468 x 2312 Integriertes Display, Speicherkarten-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A234102
Hersteller:
     Reflecta
Herst.-Nr.:
     64520
EAN/GTIN:
     4005039645204
Suchbegriffe:
Dia-Scanner
Filmscanner
filmscanner
Mit dem reflecta x22-Scan lassen sich Dias und Negativstreifen auf sehr einfache und schnelle Weise in hoher Qualität digitalisieren. Der Scanner verfügt über ein 5,8-cm-Display zur Bildkontrolle und speichert die gescannten Bilder direkt als JPEG-Dateien auf einer SD-Karte. Dadurch ist er als eigenständiges Gerät völlig unabhängig von Computern. Die beiliegenden Halter ermöglichen das Scannen von gerahmten Dias mit einer Dicke von bis zu 3,2 mm und von 35mm-Filmstreifen mit bis zu sechs Bildern. Die Halter sorgen zudem für eine optimale Planlage der Vorlagen sowie für einen schonenden Umgang mit dem wertvollen Filmmaterial. Die erforderliche Zeit für jeden Scanvorgang beträgt weniger als zwei Sekunden.
Features:
Einfache und schnelle Digitalisierung
5,8 cm (2.3 Zoll) Display
Direkte Speicherung auf SD-Karte im JPEG-Format
Lieferumfang:
Scanner + Netzteil + USB-Kabel + 2 Halter + Bürste,Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
101 mm
Höhe:
120 mm
Breite:
92 mm
Gewicht:
285 g
Sensortyp:
CMOS
Display:
Ja
Schnittstellen:
Kartenleser + Micro USB
Auflösung optisch vertikal:
2312
Auflösung optisch horizontal:
3468
Besonderheiten:
Integriertes Display + Speicherkarten-Steckplatz
Produkt-Art:
Diascanner
Weitere Suchbegriffe: 04005039645204, Reflecta, x22-Scan, bildscanner
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 4,90*
ab € 75,72*
€ 97,30*
Lager 615
Frei Haus
ab € 88,95*
€ 114,24*
€ 3,50*
ab € 88,96*
€ 114,25*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 90,04*
€ 115,64*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,24*
€ 135,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,01*
€ 135,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,39*
€ 119,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,70*
€ 117,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,95*
€ 105,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.