Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MicroConnect Premium - Adapterkabel - DisplayPort männlich zu HDMI männlich - 10 m - Hybrid Kupfer/Kohlefaser - Schwarz - Active Optical Cable (AOC) (DP-HDMI-1000V1.4OP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-6204300
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     DP-HDMI-1000V1.4OP
EAN/GTIN:
     5706998942050
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel

Übersicht

Kurzinfo  MicroConnect Premium - Adapterkabel - DisplayPort männlich zu HDMI männlich - 10 m - Hybrid Kupfer/Kohlefaser - Schwarz - Active Optical Cable (AOC), Support von 4K 60 Hz
Gruppe  Kabel
Hersteller  MicroConnect
Hersteller Art. Nr.  DP-HDMI-1000V1.4OP
Modell  Premium
EAN/UPC  5706998942050

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  MicroConnect Premium Adapterkabel - 10 m
Kabel  Adapterkabel
Technologie  Hybrid Kupfer/Kohlefaser
Länge  10 m
Farbe  Schwarz
Anschluss  DisplayPort - männlich
Stecker (zweites Ende)  HDMI - männlich
Produktzertifizierungen  DisplayPort 1.4
Besonderheiten  Active Optical Cable (AOC), Support von 4K 60 Hz

Ausführliche Details

Allgemein  
Kabeltyp  Adapterkabel Active Optical Cable (AOC), Support von 4K 60 Hz
Technologie  Hybrid Kupfer/Kohlefaser
Kabelmantelmaterial  PVC
Produktzertifizierungen  DisplayPort 1.4
Länge  10 m
Beschichteter Stecker  Gold
Besonderheiten  HDMI Ethernet Channel (HEC), Audio Return Channel (ARC), 3D-Transmission, HDR-Support, 4:4:4 Chroma Subsampling, 18 Gbit/s Datenrate, DPCP-konform, EDID kompatibel, Außendurchmesser 4,5 mm
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss  20-poliger DisplayPort - männlich
Stecker (zweites Ende)  19-poliger HDMI Typ A - männlich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  Plug and Play, RoHS, HDCP 2.2
  
Abmessungen und Gewicht  
Gewicht  690 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,7 kg
Technologie:
Hybrid Kupfer/Kohlefaser
Kabelmantelmaterial:
PVC
Produktzertifizierungen:
DisplayPort 1.4
Länge:
10 m
Beschichteter Stecker:
Gold
Farbe:
Schwarz
Anschluss:
20-poliger DisplayPort - männlich
Stecker (zweites Ende):
19-poliger HDMI Typ A - männlich
Kennzeichnung:
Plug and Play, RoHS, HDCP 2.2
Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort, HDMI Kabel auf DisplayPort, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, hdmi kabel typ-a auf displayport 10m, hdmi kabel typ-a auf displayport, hdmi kabel typ-a auf displayport microconnect, microconnect, 1000, dphdmi1000v14op, hdmi, dphdmi1000v1.4op, 1000v1, premium, cable, displayport, männlich, schwarz, mnnlich, optic, adapterkabel, hybrid, kupfer/kohlefaser, active, optical, support, kabelschnittstellen/genderadapter, kupferkohlefaser, kabelschnittstellengenderadapter, kupfer, kohlefaser, kabelschnittstellen, gender
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
€ 7,50*
ab € 84,47*
€ 108,16*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 103,74*
€ 131,57*
€ 6,90*
ab € 104,20*
€ 131,58*
6 Tage
9
€ 1,00*
ab € 113,14*
€ 142,55*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,57*
€ 156,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,75*
€ 155,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,28*
€ 145,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,55*
€ 139,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,74*
€ 123,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.