Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Speichermedien
>
Elektronische Speichermedien
>
Speicherkarten
>
Compact Flash Card
>
Artikel
SanDisk Extreme Pro - Flash-Speicherkarte - 64GB - CFexpress (SDCFE-064G-GN4NN)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753I-6233739
Hersteller:
SanDisk
Herst.-Nr.:
SDCFE-064G-GN4NN
EAN/GTIN:
0619659180768
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Übersicht
Kurzinfo
SanDisk Extreme Pro - Flash-Speicherkarte - 64 GB - CFexpress
Gruppe
Flash-Speicher
Hersteller
SanDisk
Hersteller Art. Nr.
SDCFE-064G-GN4NN
Modell
Extreme Pro
EAN/UPC
0619659180768
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
SanDisk Extreme Pro - Flash-Speicherkarte - 64 GB - CFexpress
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Formfaktor
CFexpress card
Speicherkapazität
64 GB
Lokalisierung
Australien, Lateinamerika, Asiatisch-pazifischer Raum, Mittlerer Osten, Afrika, Europa
Software inbegriffen
SanDisk RescuePRO Deluxe
Ausführliche Details
Allgemein
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität
64 GB
Kompatibilität
Nicht spezifisch
Lokalisierung
Australien, Lateinamerika, Asiatisch-pazifischer Raum, Mittlerer Osten, Afrika, Europa
Speicher
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 1700 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 1400 MB/s
Formfaktor
CFexpress card
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
SanDisk RescuePRO Deluxe
Abmessungen und Gewicht
Breite
29.72 mm
Tiefe
38.58 mm
Höhe
3.89 mm
Gewicht
12.25 g
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)
Transportbreite
101 mm
Transporttiefe
13.98 mm
Transporthöhe
152 mm
Transportgewicht
29.9 g
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität:
64 GB
Kompatibilität:
Nicht spezifisch
Lesegeschwindigkeit:
Bis zu 1700 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
Bis zu 1400 MB/s
Formfaktor:
CFexpress card
Software inbegriffen:
SanDisk RescuePRO Deluxe
Breite:
29.72 mm
Tiefe:
38.58 mm
Höhe:
3.89 mm
Transportbreite:
101 mm
Transporttiefe:
13.98 mm
Transporthöhe:
152 mm
Transportgewicht:
29.9 g
... >
Lager 2753 - Hauptsortiment
>
Speicherkarten
>
Compact-Flash
Weitere Suchbegriffe:
CompactFlash Card
,
CompactFlash-Karte
,
Compactflashcard
,
Compactflashkarte
,
Kompaktflash Karte
,
SD Card
,
SD Karte
,
SD Speicherkarte
,
XQD Card
,
XQD Speicherkarte
,
sandisk compact flash card 64gb
,
xqd card
,
cf-card sandisk
,
sandisk
,
extreme
,
cfexpress
,
sdcfe064ggn4nn
,
flashspeicherkarte
,
sdcfe
,
064g
,
gn4nn
,
flash
,
speicherkarte
,
64gb
,
1500
,
1500mb/s
,
type
,
00186484
,
1500mbs
,
1500mb
,
800mb/s
,
express
,
card
,
800mbs
,
800mb
,
sdcfexpress
,
sdcfe64ggn4nn
,
[r1500mb/w800mb]
,
r1500/w800
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 832
€ 6,78*
ab € 54,34*
€ 68,16*
Lager 920
€ 5,80*
ab € 57,36*
€ 71,66*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 60,00*
€ 74,94*
Lager 1231
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 60,75*
€ 75,89*
Lager 7405
5 Tage
33
€ 1,00*
ab € 64,34*
€ 80,20*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,94*
€ 89,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,62*
€ 87,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,97*
€ 78,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,97*
€ 77,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,00*
€ 71,40
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Externe HDD Seagate Expansion mit 10 TB – USB 3.0, Rescue-Dienste (STKP10000400)
Seagate
STKP10000400
ab € 170,88*
Ähnlich
Externe HDD Seagate Expansion mit 12 TB – USB 3.0, Rescue-Dienste (STKP12000400)
Seagate
STKP12000400
ab € 206,12*
Ähnlich
Externe HDD Seagate Expansion mit 14 TB – USB 3.0, Rescue-Dienste (STKP14000400)
Seagate
STKP14000400
ab € 231,67*
Ähnlich
Externe HDD Seagate Expansion mit 16 TB – USB 3.0, Rescue-Dienste (STKP16000400)
Seagate
STKP16000400
ab € 257,09*
Ähnlich
Externe HDD Seagate Expansion mit 18 TB – USB 3.0, Rescue-Dienste (STKP18000400)
Seagate
STKP18000400
ab € 277,47*
Ähnlich
Externe HDD Seagate Expansion mit 4 TB – USB 3.0, Rescue-Dienste (STKP4000400)
Seagate
STKP4000400
ab € 89,78*
Ähnlich
Externe HDD Seagate Expansion mit 6 TB – USB 3.0, Rescue-Dienste (STKP6000400)
Seagate
STKP6000400
ab € 110,12*
Ähnlich
Externe HDD Seagate Expansion mit 8 TB – USB 3.0, Rescue-Dienste (STKP8000400)
Seagate
STKP8000400
ab € 131,71*
Ähnlich
Kingston Technology 1000G Tragbare SSD XS2000
Kingston Technology
SXS2000/1000G
ab € 72,99*
Ähnlich
Kingston Technology 128GB micSDXC Canvas Select Plus 100R A1 C10 Speicherkarte + Adapter
Kingston Technology
SDCS2/128GB
ab € 6,67*
Ähnlich
Kingston Technology 2000G Tragbare SSD XS2000
Kingston Technology
SXS2000/2000G
ab € 117,13*
Ähnlich
Kingston Technology DataTraveler 128GB 220MB/s Metall-USB-Stick 3.2 Gen 1 SE9 G3
Kingston Technology
DTSE9G3/128GB
ab € 7,97*
Ähnlich
Kingston Technology DataTraveler 128GB Kyson USB-Stick
Kingston Technology
DTKN/128GB
ab € 7,71*
Ähnlich
Kingston Technology DataTraveler 1TB Max 1000R/900W USB 3.2 Gen 2
Kingston Technology
DTMAX/1TB
ab € 60,34*
Ähnlich
Kingston Technology DataTraveler 256GB 220MB/s Metall-USB-Stick 3.2 Gen 1 SE9 G3
Kingston Technology
DTSE9G3/256GB
ab € 13,86*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen