Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dometic CoolFun SCT 26 Kühlbox 25 l Elektro Schwarz - Grau (9600000485)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dometic CoolFun SCT 26 Kühlbox 25 l Elektro Schwarz, Grau
Dometic CoolFun SCT 26 Kühlbox 25 l Elektro Schwarz, Grau
Dometic CoolFun SCT 26 Kühlbox 25 l Elektro Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     2753I-6505633
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9600000485
EAN/GTIN:
     4015704255010
Suchbegriffe:
Elektro-Kühlbox
Elektrokühlbox
elektrische Kühlbox
Universalkühlbox

Produkttext

Diese hochwertige, thermoelektrische Kühlbox ist ideal für Autofahrten, Campingurlaube, Picknicks und sogar lange Arbeitstage im Büro. Tragbarer Kühlkomfort. Kühlen, wo immer Sie wollen! Dank der Dometic CoolFun SCT 26 sind stets gekühlte Getränke griffbereit - ob bei der Arbeit oder am Strand! Kühlung bis 18 °C unter Umgebungstemperatur. Über den USB-Anschluss im Deckel können Sie mobile Geräte aufladen und der vielseitige Tragegriff dient außerdem als Stütze oder Verschluss des Deckels. Diese Box ist trotz ihrer leistungsstarken, thermoelektrischen Kühltechnologie unglaublich preisgünstig. Genießen Sie auf Schritt und Tritt eisgekühlte Getränke und frische Lebensmittel.

Hauptmerkmale

Design  
Produktfarbe  Schwarz, Grau
Tragbar  Ja
Scharnierdeckel  Ja
Tragegriff(e)  Ja
Griffanzahl  1
Innenbeleuchtung  Nein
  
Merkmale  
Fassungsvermögen  25 l
Thermoelektrische Kühlung  Ja
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet  Ja
Klimaklasse  ST
Zertifizierung  E4
Menge pro Packung  1 Stück(e)
  
Leistung  
Energiequelle  Elektro
Energiequelle  Gleichstrom
Eingangsspannung  12 - 24 V
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  296 mm
Tiefe  395 mm
Höhe  396 mm
Gewicht  3,7 kg
  
Technische Details  
Nachhaltigkeitskonformität  Ja
Nachhaltigkeitszertifikate  CE
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsbreite  300 mm
Verpackungstiefe  405 mm
Verpackungshöhe  405 mm
Paketgewicht  4,3 kg
  
Lieferumfang  
Betriebsanleitung  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
6,2 kg
Produktfarbe:
Schwarz, Grau
Tragbar:
Ja
Scharnierdeckel:
Ja
Tragegriff(e):
Ja
Griffanzahl:
1
Innenbeleuchtung:
Nein
Fassungsvermögen:
25 l
Thermoelektrische Kühlung:
Ja
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet:
Ja
Klimaklasse:
ST
Zertifizierung:
E4
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Energiequelle:
Elektro
Eingangsspannung:
12 - 24 V
Breite:
296 mm
Tiefe:
395 mm
Höhe:
396 mm
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE
Verpackungsbreite:
300 mm
Verpackungstiefe:
405 mm
Verpackungshöhe:
405 mm
Paketgewicht:
4,3 kg
Betriebsanleitung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: elektrokühlbox 25l, elektro kühlbox, elektrokühlbox dometic, 9600000485, dometic, coolfun, kühlbox, khlbox, group, germany, sct26, thermoelektrische, elektro, schwarz, grau, 1224v25l
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 75,33*
€ 92,82*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 75,42*
€ 92,92*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 75,43*
€ 92,93*
Frei Haus
ab € 77,62*
€ 95,28*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,92*
€ 110,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,70*
€ 109,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,85*
€ 104,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,18*
€ 102,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,42*
€ 89,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.