Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-6531883 Herst.-Nr.: 691803TS.4 EAN/GTIN: 4049759242329 |
| |
|
| | |
| 10" Wandgehäuse 4HE, Tiefe 300 mm, RAL9005 Eigenbelüftetes StahlblechgehäuseFronttür abschließbar, mit Vorreiber, Türöffnungswinkel > 180°Fronttür mit Sichtfenster aus Sicherheitsglas (4 mm)2 x 25,40cm (10") Profilschienen frontseitig, tiefenverstellbarKabelführung wahlweise oben, unten (Ausbrüche 44 x 115 mm) oder rückseitig (177 x 280 mm)Dach mit vorgestanzter Aufnahme für EinzellüfterLanglöcher zur WandmontageTraglast 30 kgLackierung RAL7035, lichtgrauLieferung in Transportverpackung (691803TS.4) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 5,1 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandverteiler, wandgehäuse tiefe 300, wandgehäuse, efb-elektronik wandverteiler, ral9005, aufnahme, 9005, 691803, 691803ts4, tiefe, eigenbelüftetes, abschließbar, vorreiber, türöffnungswinkel, 180°fronttür, sichtfenster, sicherheitsglas, mm)2, profilschienen, frontseitig, wahlweise, oben, unten, ausbrüche, oder, rückseitig, vorgestanzter, einzellüfterlanglöcher, wandmontagetraglast |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 59,28* | € 76,39* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 59,29* | € 76,40* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 62,84* | € 80,91* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 91,11* | € 114,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|