Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 HE Wandgehäuse, (H x B x T) 234 x 300 x 300 mm, IP20, Stahl, schwarz, 691803TS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
4 HE Wandgehäuse, (H x B x T) 234 x 300 x 300 mm, IP20, Stahl, schwarz, 691803TS
4 HE Wandgehäuse, (H x B x T) 234 x 300 x 300 mm, IP20, Stahl, schwarz, 691803TS
4 HE Wandgehäuse, (H x B x T) 234 x 300 x 300 mm, IP20, Stahl, schwarz, 691803TS
Artikel-Nr.:
     4502-26P1659
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     691803TS.4
EAN/GTIN:
     4049759242329
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Wandgehäuse
Wandgehäuse, 691803TS.4, EFB Elektronik Der 691803TS.4 ist ein Stahlblechgehäuse mit geschweißtem Rahmen, vormontiert, selbstbelüftetes Stahlblechgehäuse, geschweißt. Features * Vordertür abschließbar, mit Riegel, Türöffnungswinkel * Haustür mit Fenster aus zertifiziertem Sicherheitsglas * Dach mit vorgestanzter Öffnung für Einzelventilator * Langlöcher für die Wandmontage
Weitere Informationen:
Ausführung:
4 HE Wandgehäuse
Breite:
300 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
234 mm
Material:
Stahl
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
300 mm
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wandverteiler, wandgehäuse tiefe 300, wandgehäuse, efb-elektronik wandverteiler, Gehäuse, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
€ 5,90*
ab € 59,28*
€ 76,39*
€ 4,90*
ab € 59,29*
€ 76,40*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 62,84*
€ 80,91*
€ 3,50*
ab € 91,11*
€ 114,39*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,91*
€ 96,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,56*
€ 94,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,92*
€ 90,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,79*
€ 86,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,84*
€ 74,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.