Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend CFexpress 820 - Flash-Speicherkarte - 256 GB - CFexpress Typ B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753I-6544332
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS256GCFE820
EAN/GTIN:
     0760557848639
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte

Übersicht

Kurzinfo  Transcend CFexpress 820 - Flash-Speicherkarte - 256 GB - CFexpress Typ B
Gruppe  Flash-Speicher
Hersteller  Transcend
Hersteller Art. Nr.  TS256GCFE820
Modell  CFexpress 820
EAN/UPC  0760557848639

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Transcend CFexpress 820 - Flash-Speicherkarte - 256 GB - CFexpress Typ B
Produkttyp  Flash-Speicherkarte
Formfaktor  CFexpress-Karte Typ B
Speicherkapazität  256 GB
Technologie  3D NAND Flash
Software inbegriffen  RecoveRx

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität  256 GB
Kompatibilität  Nicht spezifisch
  
Speicher  
Lesegeschwindigkeit  Bis zu 1700 MB/s
Schreibgeschwindigkeit  Bis zu 1300 MB/s
Formfaktor  CFexpress-Karte Typ B
Technologie  3D NAND Flash
Besonderheiten  NVMe-Unterstützung
  
Software / Systemanforderungen  
Software inbegriffen  RecoveRx
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  38.5 mm
Tiefe  29.6 mm
Höhe  3.8 mm
Gewicht  7 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -10 °C
Max. Betriebstemperatur  70 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität:
256 GB
Kompatibilität:
Nicht spezifisch
Lesegeschwindigkeit:
Bis zu 1700 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
Bis zu 1300 MB/s
Formfaktor:
CFexpress-Karte Typ B
Technologie:
3D NAND Flash
Besonderheiten:
NVMe-Unterstützung
Software inbegriffen:
RecoveRx
Breite:
38.5 mm
Tiefe:
29.6 mm
Höhe:
3.8 mm
Min Betriebstemperatur:
-10 °C
Max. Betriebstemperatur:
70 °C
Weitere Suchbegriffe: CompactFlash Card, CompactFlash-Karte, Compactflashcard, Compactflashkarte, Kompaktflash Karte, XQD Card, XQD Speicherkarte, xqd card, transcend, cfexpress, ts256gcfe820, card, 256gb, flashspeicherkarte, flash, speicherkarte, cfexpress®karte, cfexpresskarte, cfexpress®, karte
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,13*
€ 113,76*
€ 4,50*
ab € 100,34*
€ 124,13*
1 Tag
20
€ 4,90*
ab € 100,81*
€ 124,19*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 107,56*
€ 132,31*
Frei Haus
ab € 109,71*
€ 134,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,31*
€ 157,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,48*
€ 155,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,47*
€ 139,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,78*
€ 137,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,56*
€ 128,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS512GCFE820
ab € 127,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.