Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother TJ-4021TN Industrial Label Printer - Etikettendrucker - TD/TT - Rolle (12 cm) - 203 dpi - bis zu 254 mm/Sek. - USB 2.0, LAN, seriell, USB-Host


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brother TJ4021TN Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 254 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN
Brother TJ4021TN Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 254 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN
Brother TJ4021TN Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 254 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN
Brother TJ4021TN Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 254 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN
Brother TJ4021TN Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 254 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN
Artikel-Nr.:
     2753I-6689612
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     TJ4021TNZ1
EAN/GTIN:
     4977766804707
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker

Übersicht

Kurzinfo  Brother TJ-4021TN Industrial Label Printer - Etikettendrucker - TD/TT - Rolle (12 cm) - 203 dpi - bis zu 254 mm/Sek. - USB 2.0, LAN, seriell, USB-Host
Gruppe  Drucker
Hersteller  Brother
Hersteller Art. Nr.  TJ4021TNZ1
EAN/UPC  4977766804707

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Brother TJ-4021TN Industrial Label Printer - Etikettendrucker - s/w - Thermodirekt/Thermotransfer
Druckertyp  Etikettendrucker - Thermodirekt/Thermotransfer - s/w
Gewicht  9.4 kg
Max. Mediengröße  Rolle (12 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)  20 mm
Max. Mediengröße (angepasst)  120 mm
Druckgeschwindigkeit  Bis zu 254 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Max. Auflösung (S/W)  203 dpi
Schnittstelle  USB 2.0, LAN, seriell, USB-Host
Größe des Voranzeige-Displays  8.9 cm (3.5")
RAM Installiert (Max.)  128 MB
Installierter Flash-Speicher (max.)  128 MB
Druckersprache  ZPL II, EPL2, DPL
Barcodes  Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, Code 49, CODABLOCK, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, Telepen, LOGMARS, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Code 128, Code 11, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, PLANET, TLC39, Chinesische Post, Plessey, EAN-14, ITF-14, EAN-128, EAN-8, EAN-13, MSI
Medientyp  Endlosetiketten
Funktionen  Etiketten-Erkennungssensor
Netzwerk  Druckserver
Systemanforderungen  Linux, Windows 8, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, SuSE Linux Enterprise Server 12, Android 5.0 or later, Microsoft Windows Server 2016, CentOS 7.2, Apple iOS 9 oder höher, Red Hat Enterprise Linux 7.3, Apple macOS 10.12.x, Linux Fedora 24, Apple macOS 10.13.x, Microsoft Windows Server 2019, Apple macOS 10.14.x, Ubuntu 11.04 - 16.04, Apple macOS 10.15.x
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  24.8 cm x 43.6 cm x 27.4 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Druckertyp  Etikettendrucker - Thermodirekt/Thermotransfer - monochrom
  
Drucker  
Druckgeschwindigkeit  Bis zu 254 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Eingebaute Geräte  Touchscreen
Größe des Voranzeige-Displays  8.9 cm (3.5")
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Schnittstelle  USB 2.0, LAN, seriell, USB-Host
Max. Auflösung (S/W)  203 dpi
Druckersprache  ZPL II, EPL2, DPL
Funktionen  Etiketten-Erkennungssensor
Barcodes  Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, Code 49, CODABLOCK, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, Telepen, LOGMARS, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Code 128, Code 11, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, PLANET, TLC39, Chinesische Post, Plessey, EAN-14, ITF-14, EAN-128, EAN-8, EAN-13, MSI
  
RAM  
RAM Installiert (Max.)  128 MB
  
Flash-Speicher  
Flash-Speicher  128 MB
  
Medienhandhabung  
Medientyp  Endlosetiketten
Max. Mediengröße  Rolle (12 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)  20 mm
Max. Mediengröße (angepasst)  120 mm
Mediengrößen  Rolle (4 cm), Rolle (11 cm), Rolle (12 cm), Rolle (2 cm)
Max. Druckbreite  107 mm
Max. Drucklänge  25400 mm
Maximaler äußerer Rollendurchmesser  203 mm
Rollenkerndurchmesser  25.4 mm, 76.2 mm
  
Netzwerk  
Netzwerk  Druckserver
  
Erweiterung/Konnektivität  
Verbindungen  1 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig
1 x USB 2.0
1 x LAN - RJ-45
1 x USB host
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  2,50cm (1") Band-Papierkern
Enthaltene Kabel  1 x USB-Kabel
  
Software / Systemanforderungen  
Software inbegriffen  Software Development Kit (SDK)
Erforderliches Betriebssystem  Linux, Windows 8, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, SuSE Linux Enterprise Server 12, Android 5.0 or later, Microsoft Windows Server 2016, CentOS 7.2, Apple iOS 9 oder höher, Red Hat Enterprise Linux 7.3, Apple macOS 10.12.x, Linux Fedora 24, Apple macOS 10.13.x, Microsoft Windows Server 2019, Apple macOS 10.14.x, Ubuntu 11.04 - 16.04, Apple macOS 10.15.x
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  25 - 85% (nicht kondensierend)
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  24.8 cm
Tiefe  43.6 cm
Höhe  27.4 cm
Gewicht  9.4 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
11,0 kg
Druckertyp:
Etikettendrucker - Thermodirekt/Thermotransfer - monochrom
Druckgeschwindigkeit:
Bis zu 254 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Eingebaute Geräte:
Touchscreen
Größe des Voranzeige-Displays:
8.9 cm (3.5")
Anschlusstechnik:
Kabelgebunden
Schnittstelle:
USB 2.0, LAN, seriell, USB-Host
Max. Auflösung (S/W):
203 dpi
Druckersprache:
ZPL II, EPL2, DPL
Funktionen:
Etiketten-Erkennungssensor
RAM Installiert (Max.):
128 MB
Flash-Speicher:
128 MB
Medientyp:
Endlosetiketten
Max. Mediengröße:
Rolle (12 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst):
20 mm
Max. Mediengröße (angepasst):
120 mm
Mediengrößen:
Rolle (4 cm), Rolle (11 cm), Rolle (12 cm), Rolle (2 cm)
Max. Druckbreite:
107 mm
Max. Drucklänge:
25400 mm
Maximaler äußerer Rollendurchmesser:
203 mm
Rollenkerndurchmesser:
25.4 mm, 76.2 mm
Netzwerk:
Druckserver
Zubehör im Lieferumfang:
2,50cm (1") Band-Papierkern
Enthaltene Kabel:
1 x USB-Kabel
Software inbegriffen:
Software Development Kit (SDK)
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
25 - 85% (nicht kondensierend)
Breite:
24.8 cm
Tiefe:
43.6 cm
Höhe:
27.4 cm
Weitere Suchbegriffe: Kassendrucker, Küchendrucker, POS-Drucker, Quittungdrucker, Quittungsdrucker, Beschriftungs-Gerät, Beschriftungsgerät, Etikettendrucker, Labeldrucker, Labelprinter, beschriftungsgerät brother, bondrucker, 4021, brother, tj4021tn, 4021tn, etikettendrucker, printer, industrial, tj4021tnz1, usbhost, titan, thermodirekt, thermotransfer, rolle, mm/sek., seriell, mmsek, host, label, industrieller, touch, 203dpi, panel, industrielleretikettendrucker, industrielle, bietet, eine
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 757,03*
€ 766,43*
Frei Haus
ab € 758,67*
€ 767,45*
€ 1,93*
ab € 764,83*
€ 774,36*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 764,17*
€ 779,80*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 827,69*
€ 837,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 837,37*
€ 996,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 835,93*
€ 994,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 833,11*
€ 991,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 827,69*
€ 984,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.