Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother TJ-4021TN Etikettendrucker, Labeldrucker, Midrangedrucker, TT/TD, 203dpi, LAN, USB, Touch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brother TJ-4021TN Etikettendrucker, Labeldrucker, Midrangedrucker, TT/TD, 203dpi, LAN, USB, Touch
Brother TJ-4021TN Etikettendrucker, Labeldrucker, Midrangedrucker, TT/TD, 203dpi, LAN, USB, Touch
Artikel-Nr.:
     3421-bdbrj42
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     TJ4021TNZ1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Hardwaretyp:Midrange-Drucker, Etikettendrucker, Stationärer Drucker, ThermodruckerDruckgeschwindigkeit (max.):254mm/Sek.Druckobjekt:Etiketten (Labels), gestanzte Etiketten, Papieretiketten, QuittungspapierLieferumfang:Netzkabel, USB-Kabel, 1 Farbband PapierkernDruckbreite (max.):107mmRollendurchmesser (max.):203mmAusstattung:Blackmark-Sensor, Gap-SensorProduktkategorie:HardwareDruckqualität:203dpi (8 Punkte/mm)Kommunikation:Ethernet (LAN), USBDrucktechnik:Thermotransfer / ThermodirektMedienbreite (max.):120mmDruckerbefehlssprache:ZPL2, EPL2, DPL, FBPL-EZDBetriebsunterstützung:Windows, Linux, Mac OS, Android, iOS
Weitere Informationen:
Druckertyp:
Thermotransfer
Schnittstelle:
USB | LAN
Max. Auflösung (S/W):
203 dpi
Eingebaute Geräte:
Touch-Display
RAM Installiert (Max):
128 MB
Netzwerk:
ja
Gewicht:
15,3 kg
Höhe:
50,2 cm
Tiefe:
32,6 cm
Breite:
27,6 cm
Luftfeuchtigkeit:
25%-85%
Betriebstemperatur:
0-40°C
Lieferumfang:
Netzkabel | USB-Kabel
Garantie in Monaten:
24 Monate
Druckerart:
Midrange-Drucker
Max. Druckbreite:
104 mm (4)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3421
Frei Haus
ab € 743,10*
€ 778,00*
Frei Haus
ab € 742,38*
€ 779,06*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 745,52*
€ 779,07*
Frei Haus
ab € 741,21*
€ 779,14*
€ 1,93*
ab € 750,68*
€ 787,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 778,00*
€ 925,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 777,86*
€ 925,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 773,51*
€ 920,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 763,49*
€ 908,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 743,10*
€ 884,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.