Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-348030 Herst.-Nr.: TJ4021TNZ1 EAN/GTIN: 4977766804707 |
| |
|
| | |
| Der industrielle Etikettendrucker TJ-4021TN von Brother bietet eine starke Leistung, auf die Sie sich verlassen können, wenn es darum geht, mit der steigenden Nachfrage Schritt zu halten. Der Industriedrucker TJ-4021TN wurde entwickelt, um minimale Ausfallzeiten und maximale Produktivität zu gewährleisten durch hohe Druckgeschwindigkeiten, große Farbbandkapazität und Widerstandfähigkeit. Mit ZPL2-Emulationskompatibilität und erstklassiges Anwendererlebnis wurde der TJ-4021TN mit Blick auf die Bedürfnisse der Kunden entwickelt. Weitere Informationen: | | weight: | 9.000 kg | height: | 0.274 m | width: | 0.248 m | depth: | 0.436 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kassendrucker, Küchendrucker, POS-Drucker, Quittungdrucker, Quittungsdrucker, Beschriftungs-Gerät, Beschriftungsgerät, Etikettendrucker, Labeldrucker, Labelprinter, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, thermodirekt-etiketten brother, thermo belegdrucker, bon drucker |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 743,10* | € 778,00* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 742,38* | € 779,06* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 745,52* | € 779,07* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 741,21* | € 779,14* | | | | Lager 832 | | | | | | € 1,93* | ab € 750,68* | € 787,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|