Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK EASY-USB 2.0 Kabel Typ-A Stecker zu USB Type-C™ Stecker gewinkelt oben / unten 1 m schwarz (85276)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK EASY-USB 2.0 Kabel Typ-A Stecker zu USB Type-C™ Stecker gewinkelt oben / unten 1 m schwarz
DeLOCK EASY-USB 2.0 Kabel Typ-A Stecker zu USB Type-C™ Stecker gewinkelt oben / unten 1 m schwarz
DeLOCK EASY-USB 2.0 Kabel Typ-A Stecker zu USB Type-C™ Stecker gewinkelt oben / unten 1 m schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-6690403
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85276
EAN/GTIN:
     4043619852765
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
delock usb kabel 0,5 m usb 2.0 usb ...

Produkttext

Dieses Kabel von Delock, mit EASY-USB Typ-A und USBC™ Stecker, kann jeweils in beide Richtungen in die entsprechende USB Buchse gesteckt werden. Somit können die Stecker beidseitig verwendet werden und erleichtern das Einstecken.

Hauptmerkmale

Merkmale  
Kabellänge  1 m
USB-Version  2.0
Anschluss 1  USB A
Anschluss 2  USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht  Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht  Männlich
Anschluss1 Formfaktor  Abgewinkelt
Anschluss2 Formfaktor  Abgewinkelt
Produktfarbe  Schwarz
AWG Kabelgröße  24/28
  
Gewicht und Abmessungen  
Kabeldurchmesser  3,5 mm
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Kabellänge:
1 m
USB-Version:
2.0
Anschluss 1:
USB A
Anschluss 2:
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Anschluss1 Formfaktor:
Abgewinkelt
Anschluss2 Formfaktor:
Abgewinkelt
Produktfarbe:
Schwarz
AWG Kabelgröße:
24/28
Kabeldurchmesser:
3,5 mm
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, 85276, delock, stecker, easyusb, kabel, typa, typec, easy, gewinkelt, oben, unten, schwarz, type, 4014619810420, typecâ„¢, câ„¢
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
68
€ 9,90*
ab € 3,61*
€ 5,22*
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 3,91*
€ 5,64*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 9,62*
€ 13,19*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 23,15*
€ 30,64*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.