Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EASY-USB 2.0 Kabel Typ-A Stecker zu USB Type-C™ Stecker gewinkelt oben / unten 1 m schwarz, Delock®


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EASY-USB 2.0 Kabel Typ-A Stecker zu USB Type-C™ Stecker gewinkelt oben / unten 1 m schwarz, Delock®
EASY-USB 2.0 Kabel Typ-A Stecker zu USB Type-C™ Stecker gewinkelt oben / unten 1 m schwarz, Delock®
EASY-USB 2.0 Kabel Typ-A Stecker zu USB Type-C™ Stecker gewinkelt oben / unten 1 m schwarz, Delock®
Artikel-Nr.:
     767-DE-8376
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85276
EAN/GTIN:
     4014619810420
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
delock usb kabel 0,5 m usb 2.0 usb ...
Kurzbeschreibung
Dieses Kabel von Delock, mit EASY-USB Typ-A und USB-C™ Stecker, kann jeweils in beide Richtungen in die entsprechende USB Buchse gesteckt werden. Somit können die Stecker beidseitig verwendet werden und erleichtern das Einstecken.

Spezifikation
• Anschlüsse:
1 x USB 2.0 Typ-A beidseitig Stecker >
1 x USB 2.0 Typ-C Stecker
• USB-A Stecker beidseitig verwendbar
• Mit Nylongeflecht
• Leiterquerschnitt:
28 AWG Datenleitung
24 AWG Stromleitung
• Kabeldurchmesser: ca. 3,5 mm
• Kontakte goldbeschichtet
• Farbe: schwarz
• Länge inkl. Anschlüsse: ca. 1 m

Systemvoraussetzungen
• PC oder Notebook mit einem freien USB Typ-A Port
• Gerät mit USB Type-C™ Port

Packungsinhalt
• USB Kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
68
€ 9,90*
ab € 3,61*
€ 5,22*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 3,91*
€ 5,64*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 9,62*
€ 13,19*
€ 3,50*
ab € 23,15*
€ 30,64*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.