Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK - Antenne - Smart Home - 7 - 9 dBi - gerichtet - Innen / Außen, Stangenbefestigung - weiß (12001)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 12001 Netzwerk-Antenne SMA 9 dBi
DeLOCK 12001 Netzwerk-Antenne SMA 9 dBi
DeLOCK 12001 Netzwerk-Antenne SMA 9 dBi
DeLOCK 12001 Netzwerk-Antenne SMA 9 dBi
Artikel-Nr.:
     2753I-6802683
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     12001
EAN/GTIN:
     4043619120017
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Richtantenne

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK - Antenne - Smart Home - 7 - 9 dBi - gerichtet - Innen / Außen, Stangenbefestigung - weiß
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  12001
Modell  
EAN/UPC  4043619120017

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK Antenne
Produkttyp  Antenne
Packungsinhalt  Stangenbefestigung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  29 cm x 21 cm x 6.5 cm
Gewicht  1.2 kg
Produktmaterial  Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Farbe  Weiß
Bestimmt für  Mobiltelefon, Wi-Fi, Bluetooth, Smart Home, Telefon
Platzierung / Montage der Antenne  Innen / Außen, Stangenbefestigung
Kompatibilität  DECT, UMTS, GSM, LTE, Bluetooth, WLAN 2.4 GHz, ZigBee, Z-Wave
Frequenzbereich  698 - 960 MHz, 1710 - 2700 MHz
Antennengewinn  7 - 9 dBi
Richtwirkung  Gerichtet
Kennzeichnung  RG-58

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Antenne
Packungsinhalt  Stangenbefestigung
Produktmaterial  Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Breite  29 cm
Tiefe  21 cm
Höhe  6.5 cm
Gewicht  1.2 kg
Kabellänge  5 m
Farbe  Weiß
  
Antenne  
Bestimmt für  Mobiltelefon, Wi-Fi, Bluetooth, Smart Home, Telefon
Platzierung / Montage der Antenne  Innen / Außen, Stangenbefestigung
Kompatibilität  DECT, UMTS, GSM, LTE, Bluetooth, WLAN 2.4 GHz, ZigBee, Z-Wave
Frequenzbereich  698 - 960 MHz, 1710 - 2700 MHz
Antennengewinn  7 - 9 dBi
Richtwirkung  Gerichtet
Stehwellenverhältnis  2.0:1
Horizontale Strahlenbreite  90°
Vertikale Strahlenbreite  60°
Scheinwiderstand  50 Ohm
  
Verkabelung undamp; Schaltung  
Normen  RG-58
Geleisteter Anschluss  1 x SMA Stecker
  
Verschiedenes  
Montagekit  Mitgeliefert
Leistungsmerkmale  UV-Schutz, vertikale Polarisierung, IP55-Schutz
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -40 °C
Max. Betriebstemperatur  60 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,9 kg
Produkttyp:
Antenne
Packungsinhalt:
Stangenbefestigung
Produktmaterial:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Breite:
29 cm
Tiefe:
21 cm
Höhe:
6.5 cm
Kabellänge:
5 m
Farbe:
Weiß
Bestimmt für:
Mobiltelefon, Wi-Fi, Bluetooth, Smart Home, Telefon
Platzierung / Montage der Antenne:
Innen / Außen, Stangenbefestigung
Frequenzbereich:
698 - 960 MHz, 1710 - 2700 MHz
Antennengewinn:
7 - 9 dBi
Richtwirkung:
Gerichtet
Stehwellenverhältnis:
2.0:1
Horizontale Strahlenbreite:
90°
Vertikale Strahlenbreite:
60°
Scheinwiderstand:
50 Ohm
Normen:
RG-58
Geleisteter Anschluss:
1 x SMA Stecker
Montagekit:
Mitgeliefert
Leistungsmerkmale:
UV-Schutz, vertikale Polarisierung, IP55-Schutz
Min Betriebstemperatur:
-40 °C
Max. Betriebstemperatur:
60 °C
Weitere Suchbegriffe: UMTS Antenne, delock lte antenne, lte antenne, delock, 12001, antenne, weiß, direktional, stecker, anschlusskabel, smart, home, gerichtet, innen, außen, stangenbefestigung, auen, rg58, outdoor, 4014619141852, weiss, 9dbi
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 23,95*
€ 30,71*
2 Tage
6
€ 2,90*
ab € 23,99*
€ 30,75*
€ 6,70*
ab € 24,56*
€ 31,26*
€ 4,99*
ab € 24,92*
€ 31,88*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 44,55*
€ 55,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,42*
€ 65,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,15*
€ 64,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,04*
€ 61,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,34*
€ 58,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,10*
€ 57,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.