Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Danfoss Ally - Weiß - IP20 - 90 °C - 5 - 35 °C - 0 - 40 °C - -20 - 65 °C (014G2460)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-6895717
Hersteller:
     Danfoss
Herst.-Nr.:
     014G2460
EAN/GTIN:
     5702425245015
Suchbegriffe:
Analoger Heizkörperregler
Analoges Heizkörperthermostat
Automatik Heizkörperthermostat
Elektronischer Heizkörperregler

Hauptmerkmale

Merkmale  
Intelligentes Thermostat  Ja
Produktfarbe  Weiß
Drahtlose Verbindung  Ja
Programmierbar  Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)  IP20
Maximale Wassertemperatur  90 °C
Temperaturregelbereich  5 - 35 °C
Temperaturbereich in Betrieb  0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung  20 - 65 °C
Akkurazität  50 Sek/Monat
Geräuschpegel  30 dB
Arbeitsfrequenz  2400 MHz
Open-Window-Funktion  Ja
Energiesparmodus  Ja
Berührungsschutz  Ja
Frostschutz  Ja
Einfache Installation  Ja
Einfach zu bedienen  Ja
Fernbedienung  Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa  Ja
Funktioniert mit Google Assistant  Ja
  
Bildschirm  
Eingebaute Anzeige  Ja
Display-Typ  LCD
Display-Hintergrundbeleuchtung  Ja
  
Leistung  
Batterien erforderlich  Ja
Akku-/Batterietyp  AA
Warnanzeige bei geringem Ladestand  Ja
Stromverbrauch (Standardbetrieb)  1,2 W
  
Gewicht und Abmessungen  
Durchmesser (mm)  5,5 cm
Gewicht  198 g
  
Verpackungsdaten  
Paketgewicht  250 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Intelligentes Thermostat:
Ja
Produktfarbe:
Weiß
Drahtlose Verbindung:
Ja
Programmierbar:
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP20
Maximale Wassertemperatur:
90 °C
Temperaturregelbereich:
5 - 35 °C
Temperaturbereich in Betrieb:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
20 - 65 °C
Akkurazität:
50 Sek/Monat
Geräuschpegel:
30 dB
Arbeitsfrequenz:
2400 MHz
Open-Window-Funktion:
Ja
Energiesparmodus:
Ja
Berührungsschutz:
Ja
Frostschutz:
Ja
Einfache Installation:
Ja
Einfach zu bedienen:
Ja
Fernbedienung:
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa:
Ja
Funktioniert mit Google Assistant:
Ja
Eingebaute Anzeige:
Ja
Display-Typ:
LCD
Display-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Batterien erforderlich:
Ja
Akku-/Batterietyp:
AA
Warnanzeige bei geringem Ladestand:
Ja
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
1,2 W
Durchmesser (mm):
5,5 cm
Paketgewicht:
250 g
Weitere Suchbegriffe: Elektronisches Heizkörperthermostat, Elektronisches Thermostatventil, Energiespar Heizkörperthermostat, Funk-Heizkörperregler, Funk-Heizkörperthermostat, Funk-Thermostatkopf, Heizkörperregler, Heizkörperthermostat, Heizungsthermostat, Thermostatkopf, SmartHome Heizkörperregler, SmartHome Heizkörperthermostat, SmartHome Heizregler, SmartHome Heizthermostat, SmartHome Heizungsregler, SmartHome Heizungsthermostat, Smartes Heizkörperthermostat, danfoss funk-heizkörperthermostat, funk heizkörperthermostat, heizkörperthermostat m30 x 1,5, danfoss, 014g2460, 2460, ally, radiator, thermostat, funkheizkörperthermostat, elektronisch, thermostat., ally., produktfarbe:, weiß, internationale, schutzart, ipcode):, ip20, maximale, wassertemperatur:, displaytyp:, lcd., akku/batterietyp:, stromverbrauch, betrieb):, durchmesser, mm):, gewicht:
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 72,98*
€ 92,61*
4 Tage
266
€ 7,50*
ab € 72,99*
€ 92,62*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 74,47*
€ 94,50*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 85,63*
€ 109,96*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,50*
€ 112,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,97*
€ 110,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,22*
€ 106,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,50*
€ 105,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,47*
€ 88,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Danfoss
014G2440
ab € 90,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.