Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-6899040 Herst.-Nr.: 13L53AA EAN/GTIN: 0194850902451 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | HP Flex IO V2 Card - VGA-Anschluss - für EliteDesk 800 G6, 805 G6; ProDesk 400 G6 (mini desktop), 400 G7, 405 G6, 600 G6; Workstation Z1 G6 Entry | Gruppe | Systemzubehör | Hersteller | HP Inc. | Hersteller Art. Nr. | 13L53AA | Modell | HP Flex IO V2 Card | EAN/UPC | 0194850902451 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | HP Flex IO V2 Card - VGA-Anschluss | Produkttyp | VGA-Anschluss | Packungsinhalt | Schrauben | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 3.9 cm x 4.18 cm x 1.65 cm | Gewicht | 11.5 g | Entwickelt für | HP Z1 G8; Elite 600 G9; EliteDesk 800 G6, 800 G8, 805 G6, 805 G8; ProDesk 400 G6 (Mini Desktop), 400 G7, 405 G6, 405 G8, 600 G6; Workstation Z1 G6 Entry | Entwickelt für | HP Z1 G8, Z1 G9; Elite 600 G9, 800 G9; EliteDesk 800 G6, 800 G8, 805 G6, 805 G8; Pro 400 G9; ProDesk 400 G6 (Mini Desktop), 400 G7, 405 G6, 405 G8, 600 G6; Workstation Z1 G6 Entry | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | VGA-Anschluss | Packungsinhalt | Schrauben | Breite | 3.9 cm | Tiefe | 4.18 cm | Höhe | 1.65 cm | Gewicht | 11.5 g | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | HP Z1 G8 HP Elite 600 G9 HP EliteDesk 800 G6, 800 G8, 805 G6, 805 G8 HP ProDesk 400 G6 (Mini Desktop), 400 G7, 405 G6, 405 G8, 600 G6 HP Workstation Z1 G6 Entry | Entwickelt für | HP Z1 G8, Z1 G9 HP Elite 600 G9, 800 G9 HP EliteDesk 800 G6, 800 G8, 805 G6, 805 G8 HP Pro 400 G9 HP ProDesk 400 G6 (Mini Desktop), 400 G7, 405 G6, 405 G8, 600 G6 HP Workstation Z1 G6 Entry | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Produkttyp: | VGA-Anschluss | Packungsinhalt: | Schrauben | Breite: | 3.9 cm | Tiefe: | 4.18 cm | Höhe: | 1.65 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, Mini-PC, MiniPC, Nettop, Adapter VGA, VGA Adapter, hp adapter vga, adapter vga, flex, 13l53aa, card, vgaanschluss, elitedesk, prodesk, mini, desktop, workstation, entry, anschluss, port, inc., vgacontrollerkarte, enterprise, controllerkarte |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 10,15* | € 14,63* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 12,10* | € 17,41* | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 12,28* | € 17,58* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 12,65* | € 18,11* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 27,08* | € 36,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|