Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSYS EX-1101 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor (EX-1101)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EXSYS EX-1101 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone, Tablette Weiß USB Drinnen
EXSYS EX-1101 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone, Tablette Weiß USB Drinnen
EXSYS EX-1101 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone, Tablette Weiß USB Drinnen
EXSYS EX-1101 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone, Tablette Weiß USB Drinnen
EXSYS EX-1101 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone, Tablette Weiß USB Drinnen
Artikel-Nr.:
     2753I-6901695
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-1101
EAN/GTIN:
     4718359011016
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Produkttext

Die EX-1101 ist eine Multifunktionale Auflade Station für 5 Geräte. Die EX-1101 stellt fünf Ausgänge bis zu 2.4A zur Verfügung. Das mitgelieferte interne Netzteil unterstützt einen Strom von bis zu 8.0A. Die EX-1101 verfügt über eine LED für die Anzeige ob das Netzteil eingeschaltet ist. Optional erhältlich das 3-in-1 Kabel EX-K1403 für iPhone, iPad, Smartphone und Tablets. Die EX-1101 ist sehr kompakt und hat ein edles Design.

Hauptmerkmale

Leistungen  
Aufladetyp  Indoor
Aufladekompatibilität  Smartphone, Tablet
Energiequelle  USB
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse  5
Zertifizierung  CE, FCC
Ursprungsland  China
  
Design  
Produktfarbe  Weiß
Kabellänge  1,5 m
  
Leistung  
Eingangsspannung  5 V
Eingangsstrom  8 A
Max. Leistung  40 W
Maximale Ausgangsspannung  2,4 V
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  128 mm
Tiefe  98 mm
Höhe  57 mm
Gewicht  600 g
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)
Mitgelieferte Kabel  AC
  
Betriebsbedingungen  
Temperaturbereich in Betrieb  0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung  20 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb  5 - 95%
  
Technische Details  
Nachhaltigkeitszertifikate  RoHS

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,8 kg
Aufladetyp:
Indoor
Aufladekompatibilität:
Smartphone, Tablet
Energiequelle:
USB
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
5
Zertifizierung:
CE, FCC
Ursprungsland:
China
Produktfarbe:
Weiß
Kabellänge:
1,5 m
Eingangsspannung:
5 V
Eingangsstrom:
8 A
Max. Leistung:
40 W
Maximale Ausgangsspannung:
2,4 V
Breite:
128 mm
Tiefe:
98 mm
Höhe:
57 mm
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Mitgelieferte Kabel:
AC
Temperaturbereich in Betrieb:
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
20 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95%
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, iPad Netzteil, iPhone Netzteil, ladegerät usb 5 fach, iphone netzteil, exsys, 1101, ex1101, multifunktionale, aufladestation, gmbh, port, geräte, anzeige, ladegerät, mobilgeräte, weiß, indoor, gerte, stationled, ladegert, mobilgerte, station
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 37,74*
€ 51,31*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 54,94*
€ 72,40*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,40*
€ 86,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,24*
€ 85,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,37*
€ 80,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,26*
€ 74,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,95*
€ 72,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,94*
€ 65,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.