Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonnet Echo III Desktop - Systembus-Erweiterung - 400 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-6941960
Hersteller:
     Sonnet Technologies
Herst.-Nr.:
     ECHO-3D-TB3
EAN/GTIN:
     0732311013195
Suchbegriffe:
sonnet
echo
desktop
echo3dtb3

Übersicht

Kurzinfo  Sonnet Echo III Desktop - Systembus-Erweiterung - 400 Watt
Gruppe  Anschlusserweiterung
Hersteller  Sonnet Technologies
Hersteller Art. Nr.  ECHO-3D-TB3
Modell  Echo III Desktop
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Sonnet Echo III Desktop - Systembus-Erweiterung
Produkttyp  Systembus-Erweiterung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  8.9 cm x 42.4 cm x 22.9 cm
Gewicht  4.4 kg
Stromversorgung  Netzteil 400 Watt AC 115 - 230 V (50 - 60 Hz)

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Systembus-Erweiterung
Breite  8.9 cm
Tiefe  42.4 cm
Höhe  22.9 cm
Gewicht  4.4 kg
  
Erweiterung/Konnektivität  
Erweiterungssteckplätze  1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCI Express 3.0 x16 - volle Länge, volle Höhe
2 (gesamt)/ 2 (frei) x PCI Express 3.0 x8 - volle Länge, volle Höhe
Schnittstellen  2 x Thunderbolt 3
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  1 x Kabel Thunderbolt 3 - extern - 70 cm
Enthaltenes Zubehör  Thunderbolt 3 Kabelschloss
Leistungsmerkmale  2 integrierte Lüfter, robustes Aluminiumgehäuse
Kennzeichnung  IEC 62368-1, Directive 2015/863, RoHS3, IEC 62368-2
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Netzteil
Erforderliche Netzspannung  AC 115 - 230 V (50 - 60 Hz)
Gestellte Leistung  400 Watt
  
Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Windows 10 64-bit Edition, Apple MacOS Sierra 10.12.6 oder später, Linux Kernel 5.0 oder höher
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  35 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,3 kg
Produkttyp:
Systembus-Erweiterung
Breite:
8.9 cm
Tiefe:
42.4 cm
Höhe:
22.9 cm
Schnittstellen:
2 x Thunderbolt 3
Enthaltene Kabel:
1 x Kabel Thunderbolt 3 - extern - 70 cm
Enthaltenes Zubehör:
Thunderbolt 3 Kabelschloss
Leistungsmerkmale:
2 integrierte Lüfter, robustes Aluminiumgehäuse
Kennzeichnung:
IEC 62368-1, Directive 2015/863, RoHS3, IEC 62368-2
Stromversorgungsgerät:
Netzteil
Erforderliche Netzspannung:
AC 115 - 230 V (50 - 60 Hz)
Gestellte Leistung:
400 Watt
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
35 °C
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 1.079,82*
€ 1.175,45*
1 Tag
3
€ 2,90*
ab € 1.073,86*
€ 1.175,46*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.123,27*
€ 1.223,88*
4 Tage
2
€ 1,00*
ab € 1.138,22*
€ 1.237,80*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 1.138,60*
€ 1.243,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.243,93*
€ 1.480,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.236,58*
€ 1.471,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.185,21*
€ 1.410,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.160,19*
€ 1.380,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.138,60*
€ 1.354,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.