Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Monitorhalter
>
Monitorschwenkarm
>
Artikel
INLINE - Befestigungskit - für 4 LCD-Anzeigen - Kunststoff, Aluminium, Stahl - Fine Texture Gray - Bildschirmgröße: 43.2-81.3 cm (17"-32") - Tischmontage
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
inLine
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753I-6955906
Hersteller:
InLine
Herst.-Nr.:
23184B
EAN/GTIN:
4043718293407
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirm-Schwenkarm
Übersicht
Kurzinfo
INLINE - Befestigungskit - für 4 LCD-Anzeigen - Kunststoff, Aluminium, Stahl - Fine Texture Gray - Bildschirmgröße: 43.2-81.3 cm (17"-32") - Tischmontage
Gruppe
AV-Möbel
Hersteller
InLine
Hersteller Art. Nr.
23184B
Modell
EAN/UPC
4043718293407
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
INLINE - Befestigungskit - für 4 LCD-Anzeigen - Fine Texture Gray
Produkttyp
Befestigungskit - Tischmontage
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
90.6 cm x 19.8 cm x 100.8 cm
Neigung
-34 ° bis 34 °
Rotation
-180° bis 180°
Drehen
-17° bis 17°
Anpassungen
Neigung, schwenken, Drehung
Empfohlene Verwendung
4 LCD-Anzeigen
Empfohlene Display-Größe
43.2-81.3 cm (17"-32")
VESA-Halterung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Max. Ladegewicht
32 kg
Material
Kunststoff, Aluminium, Stahl
Farbe
Fine Texture Gray
Ausführliche Details
Allgemein
Breite
90.6 cm
Tiefe
19.8 cm
Höhe
100.8 cm
Material
Kunststoff, Aluminium, Stahl
Farbe
Fine Texture Gray
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Empfohlene Verwendung
4 LCD-Anzeigen
Platzierung/Montage
Tischmontage
VESA-Halterung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Kabelaufbewahrung
Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe
43.2-81.3 cm (17"-32")
Neigung
-34 ° bis 34 °
Rotation
-180° bis 180°
Drehen
-17° bis 17°
Anpassungen
Neigung, schwenken, Drehung
Max. Ladegewicht
32 kg
Oberfläche
Pulverbeschichtet und anodische Oxidation
Details zu Abmessungen undamp; Gewicht
Abmessung
Stange - Höhe: 85.7 cm
Weitere Informationen:
Gewicht:
8,1 kg
Breite:
90.6 cm
Tiefe:
19.8 cm
Höhe:
100.8 cm
Material:
Kunststoff, Aluminium, Stahl
Farbe:
Fine Texture Gray
Typ:
Befestigungskit
Empfohlene Verwendung:
4 LCD-Anzeigen
Platzierung/Montage:
Tischmontage
VESA-Halterung:
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Kabelaufbewahrung:
Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe:
43.2-81.3 cm (17"-32")
Neigung:
-34 ° bis 34 °
Rotation:
-180° bis 180°
Drehen:
-17° bis 17°
Anpassungen:
Neigung, schwenken, Drehung
Max. Ladegewicht:
32 kg
Oberfläche:
Pulverbeschichtet und anodische Oxidation
Abmessung:
Stange - Höhe: 85.7 cm
... >
Lager 2753 - Hauptsortiment
>
Monitore
>
Zubehör für Monitore
Weitere Suchbegriffe:
Bildschirmschwenkarm
,
Flachbildschirm Schwenkarm
,
Monitor-Arm
,
Monitor-Schwenkarm
,
Monitorarm
,
Monitorschwenkarm
,
Schwenkarm Monitor
,
TFT-Schwenkarm
,
bildschirm-schwenkarm inline
,
bildschirm schwenkarm
,
inline
,
23184b
,
23184
,
inline®
,
aluminium
,
monitortischhalterung
,
monitore
,
monitor
,
tischhalterung
,
befestigungskit
,
lcdanzeigen
,
kunststoff
,
stahl
,
fine
,
texture
,
gray
,
bildschirmgröße:
,
43.281.3
,
17"32"
,
tischmontage
,
alumium
,
bildschirmgre
,
432813
,
1732
,
anzeigen
,
bildschirmgröße
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 560
€ 5,90*
ab € 86,19*
€ 112,30*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 99,96*
€ 128,89*
Lager 7405
4 Tage
69
€ 1,00*
ab € 99,97*
€ 128,90*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,89*
€ 153,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,56*
€ 152,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,27*
€ 141,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,54*
€ 133,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,96*
€ 118,95
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
InLine® Slatwall Befestigungswinkel für Wandhalterung Panel, weiß, 2er-Set
InLine
23180B
ab € 6,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen