Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Alumium Monitor-Tischhalterung für 4 Monitore bis 32" 8kg Kunststoff Stahl Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine Alumium Monitor-Tischhalterung für 4 Monitore bis 32" 8kg Kunststoff Stahl Grau
InLine Alumium Monitor-Tischhalterung für 4 Monitore bis 32" 8kg Kunststoff Stahl Grau
Artikel-Nr.:
     7405B-999194508
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     23184B
EAN/GTIN:
     4043718293407
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirm-Schwenkarm

InLine Alumium Monitor-Tischhalterung für 4 Monitore bis 32" 8kg Kunststoff Stahl Grau

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine Befestigungskit - für 4 LCD-Anzeigen - Fine Texture Gray Produkttyp: Befestigungskit - Tischmontage Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 90,6 cm x 19,8 cm x 100,8 cm Neigung: -34 ° bis 34 ° Rotation: -180° bis 180° Drehen: -17° bis 17° Anpassungen: Neigung, schwenken, Drehung Empfohlene Verwendung: 4 LCD-Anzeigen Empfohlene Display-Größe: 43.2-81,3 cm (17"-32") VESA-Halterung: 100 x 100 mm, 75 x 75 mm Max. Ladegewicht: 32 kg Material: Kunststoff, Aluminium, Stahl Farbe: Fine Texture Gray

InLine Alumium Monitor–Tischhalterung für 4 Monitore bis 32" 8kg Kunststoff Stahl Grau

Produktbeschreibung:

Diese Monitorhalterung ist der Herkules unter den Monitorständern! Sie kann Monitore sicher über Ihrem Arbeitsbereich halten. Mit einem hochbelastbaren, verstellbaren Schiebesystem, das Monitore bis zu einem Gewicht von 8kg sicher hält und so zusätzlichen Platz auf dem Schreibtisch für eine verbesserte Produktivität und Arbeitsleistung freisetzt. Jeder Bildschirm kann unabhängig voneinander eingestellt werden, was eine nahtlose Ausrichtung des Bildschirms gewährleistet, während die Monitore in die beste ergonomische Position gebracht werden können. Perfekt für Finanzanalysten, Programmierer, Callcenter, Kontrollräume, Schnittplätze und mehr.
  • Material: Aluminium, Kunststoff, Stahl
  • Oberfläche: Sandgestrahltes Aluminium, Pulverbeschichtung
  • Farbe: Feine Textur Grau
  • Abmessungen: 906x198x580mm bzw. 906x198x1008mm
  • Passend für Bildschirmgröße: 17"–32"
  • Geeignet für gebogene Monitore: Nein
  • Gewichtskapazität (pro Bildschirm): 8kg
  • VESA–kompatibel: 75x75, 100x100mm
  • Neigungsbereich: +34°~–34°
  • Schwenkbereich: +17°~–17°
  • Bildschirm–Drehung: +180°~–180°
  • Masthöhe: 427 bzw. 857mm (kompatibel zur InLine Slatwall Serie)
  • Montage: Klemme oder Durchführung
  • Empfohlene Desktop–Dicke: Klemme: 10~50mm, Durchführung: 10~80mm
  • Schnellverschluss VESA–Platte: Ja
  • USB–Anschluss: Nein
  • Multi–Media–Anschluss: Nein
  • Kabelmanagement: Ja

  • (1) Konfigurator: Monitorhalterung (2)
  • Belastung (max.): 8 kg
  • Hersteller–Nr.: 23184B
  • EAN Code: 7405–4043717405–8293407
  • (2) Auswahl: Für 4 Monitore
  • Gewicht: 8,800 kg
  • Gasdruckfeder: Nein
  • Gelenkarm/Schwenkarm: Nein
  • Neigbar: +/–34 °
  • Schwenkbar: +/–17 °
  • Anzahl Monitore: 4
  • VESA: 75x75 / 100x100 mm
  • Geeignet für: Displays von 43cm (17") bis 81cm (32")
  • Sondermerkmal: Slatwall–Monitorhalterung
  • Höhe Verpackung: 0,120 m
  • Verpackungsvolumen: 0,0310 m³
  • Länge Verpackung: 0,940 m
  • Farbe: Weiß/aluminium
  • Netto–Gewicht: 7,7405–570000 kg
  • Ursprungsland: China
  • Breite Verpackung: 0,275 m
  • Hersteller: InLine®
  • Zolltarifnummer: 7405–7616991099

Technische Details:

Allgemein
Breite
90,6 cm
Tiefe
19,8 cm
Höhe
100,8 cm
Material
Kunststoff, Aluminium, Stahl
Farbe
Fine Texture Gray
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Empfohlene Verwendung
4 LCD–Anzeigen
Platzierung/Montage
Tischmontage
VESA–Halterung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Kabelaufbewahrung
Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display–Größe
43.2–81,3 cm (17"–32")
Neigung
–34 ° bis 34 °
Rotation
–180° bis 180°
Drehen
–17° bis 17°
Anpassungen
Neigung, schwenken, Drehung
Max. Ladegewicht
32 kg
Oberfläche
Pulverbeschichtet und anodische Oxidation
Details zu Abmessungen & Gewicht
Abmessung
Stange – Höhe: 85,7 cm

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 86,19*
€ 112,30*
€ 3,50*
ab € 99,96*
€ 128,89*
Lager 7405
69
€ 1,00*
ab € 99,97*
€ 128,90*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,90*
€ 153,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,57*
€ 153,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,29*
€ 141,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,55*
€ 133,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,97*
€ 118,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
InLine
23180B
ab € 6,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.