Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 15cm USB-A auf Lightning-Kabel - Hochbelastbare, robuste Aramidfaser - Lade-/Synchronisationskabel - Apple MFi-zertifiziert iPad/iPhone 12 - Weiß (RUSBLTMM15CMW)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StarTech.com 15cm strapazierfähiges weißes USB-A auf Lightning-Kabel - Hochbelastbare, robuste Aramidfaser - USB Typ-A auf Lightningkabel - Lade-/Synchronisationskabel - Apple M...
StarTech.com 15cm strapazierfähiges weißes USB-A auf Lightning-Kabel - Hochbelastbare, robuste Aramidfaser - USB Typ-A auf Lightningkabel - Lade-/Synchronisationskabel - Apple M...
StarTech.com 15cm strapazierfähiges weißes USB-A auf Lightning-Kabel - Hochbelastbare, robuste Aramidfaser - USB Typ-A auf Lightningkabel - Lade-/Synchronisationskabel - Apple M...
StarTech.com 15cm strapazierfähiges weißes USB-A auf Lightning-Kabel - Hochbelastbare, robuste Aramidfaser - USB Typ-A auf Lightningkabel - Lade-/Synchronisationskabel - Apple M...
StarTech.com 15cm strapazierfähiges weißes USB-A auf Lightning-Kabel - Hochbelastbare, robuste Aramidfaser - USB Typ-A auf Lightningkabel - Lade-/Synchronisationskabel - Apple M...
StarTech.com 15cm strapazierfähiges weißes USB-A auf Lightning-Kabel - Hochbelastbare, robuste Aramidfaser - USB Typ-A auf Lightningkabel - Lade-/Synchronisationskabel - Apple M...
StarTech.com 15cm strapazierfähiges weißes USB-A auf Lightning-Kabel - Hochbelastbare, robuste Aramidfaser - USB Typ-A auf Lightningkabel - Lade-/Synchronisationskabel - Apple M...
StarTech.com 15cm strapazierfähiges weißes USB-A auf Lightning-Kabel - Hochbelastbare, robuste Aramidfaser - USB Typ-A auf Lightningkabel - Lade-/Synchronisationskabel - Apple M...
Artikel-Nr.:
     2753I-6956780
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     RUSBLTMM15CMW
EAN/GTIN:
     0065030891721
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Übersicht

Kurzinfo  StarTech.com 15cm Durable USB A to Lightning Cable - White USB Type A to Lightning Connector Charge und Sync Power Cord - Rugged w/Aramid Fiber - Apple MFI Certified - iPad Air iPhone 12 (RUSBLTMM15CMW) - Lightning-Kabel - USB (M) bis Lightning (M) - 15 cm - weiß - für Apple iPad/iPhone/iPod (Lightning)
Gruppe  Kabel
Hersteller  StarTech.com
Hersteller Art. Nr.  RUSBLTMM15CMW
EAN/UPC  0065030891721

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  StarTech.com 15cm Durable USB A to Lightning Cable - White USB Type A to Lightning Connector Charge undamp; Sync Power Cord - Rugged w/Aramid Fiber - Apple MFI Certified - iPad Air iPhone 12 (RUSBLTMM15CMW) - Lightning-Kabel - 15 cm
Kabel  Lightning-Kabel - Lightning / USB
Länge  15 cm
Farbe  Weiß
Anschluss  USB - männlich
Stecker (zweites Ende)  Lightning - männlich
Besonderheiten  Synchronisieren und Laden, EMI/RFI-Schutz, Kevlar-verstärkt mit Aramid-Faser
Entwickelt für  Apple 10.2" iPad; 10.5" iPad Air; 10.5" iPad Pro; 12.9" iPad Pro; 9.7" iPad; 9.7" iPad Pro; iPad Air; iPad Air 2; iPad mini; iPad mini 2; 3; 4; 5; iPad with Retina display; iPhone 11, 12, 5, 5c, 5s, 6, 6s, 7, 8, SE, X, XR, XS, XS Max; iPod nano; iPod touch

Ausführliche Details

Allgemein  
Kabeltyp  Lightning-Kabel
Unterstützte Schnittstellen  Lightning / USB
Kabelmantelmaterial  Thermoplastischer Elastomere (TPE)
Abschirmungsmaterial  Aluminium-Mylar-Folie mit Ummantelung
Länge  15 cm
Beschichteter Stecker  Nickel
Besonderheiten  Synchronisieren und Laden, EMI/RFI-Schutz, Kevlar-verstärkt mit Aramid-Faser
Farbe  Weiß
  
Konnektivität  
Anschluss  4-polig USB Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)  Apple Lightning - männlich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  RoHS, WEEE, MFI
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  14.5 cm
Transporttiefe  7.5 cm
Transporthöhe  1.7 cm
Transportgewicht  30 g
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Apple 10.2" iPad (7. Generation, 8. Generation)
Apple 10.5" iPad Air (3. Generation)
Apple 10.5" iPad Pro
Apple 12.9" iPad Pro (1. Generation, 2. Generation)
Apple 9.7" iPad (5. Generation, 6. Generation)
Apple 9.7" iPad Pro
Apple iPad Air
Apple iPad Air 2
Apple iPad mini
Apple iPad mini 2
Apple iPad mini 3
Apple iPad mini 4
Apple iPad mini 5
Apple iPad with Retina display (4. Generation)
Apple iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max, 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max, 5, 5c, 5s, 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, SE, SE (2. Generation), X, XR, XS, XS Max
Apple iPod nano (7G)
Apple iPod touch (5G, 6G, 7G)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Kabeltyp:
Lightning-Kabel
Unterstützte Schnittstellen:
Lightning / USB
Kabelmantelmaterial:
Thermoplastischer Elastomere (TPE)
Abschirmungsmaterial:
Aluminium-Mylar-Folie mit Ummantelung
Länge:
15 cm
Beschichteter Stecker:
Nickel
Farbe:
Weiß
Anschluss:
4-polig USB Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende):
Apple Lightning - männlich
Kennzeichnung:
RoHS, WEEE, MFI
Transportbreite:
14.5 cm
Transporttiefe:
7.5 cm
Transporthöhe:
1.7 cm
Transportgewicht:
30 g
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Lightning Adapter, Lightning Kabel, Lightningkabel, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Druckerkabel, USB Kabel A Stecker auf B Stecker, iPad Zubehör, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, usb kabel typ-a lightning, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, rusbltmm15cmw, lightningkabel, lightning, kabel, weiß, 15cm, männlich, mnnlich, startech.com, startech, startechcom, robuste, usba, hochbelastbare, aramidfaser, lade/synchronisationskabel, apple, mfizertifiziert, ipad/iphone, ladesynchronisationskabel, ipadiphone, lade, synchronisationskabel, zertifiziert, ipad, iphone
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 10,42*
€ 13,54*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 10,65*
€ 13,84*
€ 8,95*
ab € 17,46*
€ 22,30*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 21,44*
€ 27,07*
1 Tag
1
€ 14,99*
ab € 21,95*
€ 27,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.