Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-6972450 Herst.-Nr.: MZQL27T6HBLA-00A07 EAN/GTIN: 4260580377466 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Samsung SSD PM9A3 7,68 TB (PCIe 4.0 x4) 2.5" Data Center SSD OEM | Gruppe | Festplatten | Hersteller | Samsung | Hersteller Art. Nr. | MZQL27T6HBLA-00A07 | Modell | PM9A3 MZQL27T6HBLA | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Samsung PM9A3 MZQL27T6HBLA - Solid-State-Disk - 7.68 TB - U.2 PCIe 4.0 x4 (NVMe) | Typ | Solid-State-Disk - intern | Kapazität | 7.68 TB | Formfaktor | 2.5" (6.4 cm) | Schnittstelle | U.2 PCIe 4.0 x4 (NVMe) | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Solid-State-Disk - intern | Kapazität | 7.68 TB | Formfaktor | 2.5" (6.4 cm) | Schnittstelle | U.2 PCIe 4.0 x4 (NVMe) | | | Leistung | | Interner Datendurchsatz | 6800 MBps (lesen)/ 4000 MBps (Schreiben) | 4 KB Random Read | 1000000 IOPS | 4 KB Random Write | 180000 IOPS | | | Erweiterung und Konnektivität | | Schnittstellen | PCI Express 4.0 x4 U.2 (NVMe) | Kompatibles Schaltfeld | 2.5" (6.4 cm) | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Gerätetyp: | Solid-State-Disk - intern | Kapazität: | 7.68 TB | Formfaktor: | 2.5" (6.4 cm) | Schnittstelle: | U.2 PCIe 4.0 x4 (NVMe) | Interner Datendurchsatz: | 6800 MBps (lesen)/ 4000 MBps (Schreiben) | 4 KB Random Read: | 1000000 IOPS | 4 KB Random Write: | 180000 IOPS | Schnittstellen: | PCI Express 4.0 x4 U.2 (NVMe) | Kompatibles Schaltfeld: | 2.5" (6.4 cm) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, M2 Festplatte, NVMe Festplatte, NVMe SSD, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, ssd 2,5 " samsung, internes ssd, samsung interne ssd, samsung, mzql27t6hbla00a07, mzql27t6hbla, 00a07, pm9a3, pcie, 768tb, 68tb, 7.68tb, 2.5", 7680, nvme, enterprise, dwpd, 6800, pcie4.0x4, bulk, data, center, pcie40x4, pcie4, 2.5in, 3.84tb, read/write:6800/4000, mzql27t6hbla00a, 7680gb |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 850,82* | € 928,43* | | | | | 20 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 851,14* | € 929,16* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 857,31* | € 932,17* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 865,06* | € 941,27* | | | | Lager 2753 | | | | | | Frei Haus | ab € 897,69* | € 973,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|