Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Komplettsystem-Übersicht
>
Komplettsystem
>
Artikel
Lenovo ThinkEdge SE30 11NA - USFF - Core i5 1145GRE / 1.5 GHz (11NA000DGE)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Lenovo
ESG Score
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753I-7177220
Hersteller:
Lenovo
Herst.-Nr.:
11NA000DGE
EAN/GTIN:
0195890237855
Suchbegriffe:
Industrie-PC
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
Übersicht
Kurzinfo
Lenovo ThinkEdge SE30 11NA - USFF - Core i5 1145GRE / 1.5 GHz - vPro - RAM 16 GB - SSD 512 GB - NVMe - Iris Xe Graphics - GigE, 2.5 GigE - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1 - Win 10 IoT Enterprise - Monitor: keiner - Tastatur: Deutsch - Schwarz - TopSeller
Gruppe
Desktops und Server
Hersteller
Lenovo
Hersteller Art. Nr.
11NA000DGE
Modell
ThinkEdge SE30 11NA
EAN/UPC
0195890237855
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
Lenovo ThinkEdge SE30 - USFF - Core i5 1145GRE 1.5 GHz - vPro - 16 GB - SSD 512 GB - Deutsch
Typ
Personal-Computer - ultra-kleiner Formfaktor
Plattform-Technologie
Intel vPro Platform
Lokalisierung
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Prozessor
Intel Core i5 (11. Gen.) 1145GRE / 1.5 GHz (4.1 GHz) (Quad-Core)
Cache-Speicher
8 MB
Cache pro Prozessor
8 MB
RAM
16 GB DDR4 SDRAM - IB-ECC
Festplatte
SSD 512 GB - PCI Express 3.0 - M.2 2230 - NVM Express (NVMe)
Optischer Speicher
Kein optisches Laufwerk
Grafik-Controller
Intel Iris Xe Graphics Shared Video Memory (UMA)
Netzwerk
GigE, 802.11a, 802.11b/g/n, 802.11ac, 2.5 GigE, Bluetooth 5.1
Mobiles Breitband
4G
Tastatur
Deutsch
Stromversorgung
(50/60 Hz)
Bereitgestelltes Betriebssystem
Windows 10 IoT Enterprise
Farbe
Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
17.9 cm x 8.8 cm x 5.15 cm
Gewicht
1.02 kg
Hersteller-Vertriebsprogramm
TopSeller
Ausführliche Details
Allgemein
Plattform-Technologie
Intel vPro Platform
Typ
Personal-Computer
Formfaktor des Produktes
Ultra-kleiner Formfaktor
Integrierte Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Farbe
Schwarz
Lokalisierung
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i5 (11. Gen.) 1145GRE / 1.5 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.1 GHz
Anz. der Kerne
Quad-Core
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
1
Cache-Speicher
Installierte Größe
8 MB
Cache pro Prozessor
8 MB
RAM
Installierte Anzahl
16 GB
Technologie
DDR4 SDRAM - IB-ECC
Effektive Speichergeschwindigkeit
3200 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
3200 MHz
Leistungsmerkmale
Zwei-Kanal-Speicherarchitektur
Konfigurationsmerkmale
Mitgelieferter Speicher ist angelötet
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD - M.2 2230
Kapazität
1 x 512 GB
Schnittstellen Typ
PCI Express 3.0
Merkmale
NVM Express (NVMe)
Massenspeicher-Controller
RAID Level
RAID 0, RAID 1
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Grafik-Controller
Grafikprozessor
Intel Iris Xe Graphics Shared Video Memory (UMA)
Videoschnittstellen
DisplayPort, Thunderbolt
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme
3
Eingabegerät
Typ
Maus, Tastatur
Tastatur
Tastaturname
Lenovo Traditional Keyboard
Schnittstelle
USB
Lokalisierung und Layout
Deutsch
Maus
Mausname
Lenovo Calliope Mouse
Schnittstelle
USB
Netzwerk
Ethernet-Ports
1 x 2.5 Gigabit Ethernet, 1 x Gigabit Ethernet
Ethernet-Controller
Realtek RTL8111KI-CG, Intel I225-IT
Wireless LAN unterstützt
Ja
Wireless NIC
Intel Wireless-AC 9260
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.1
Leistungsmerkmale
Wake on LAN (WoL), Dual Stream (2x2), Intel Active Management Technology (AMT) 15
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB-C 3.2 Gen 2 (Vorderseite: 1)
2 x serial
3 x USB 3.2 Gen 2 (2 vorne, 1 hinten)
1 x Kopfhörer/Mikrofon (Vorderseite: 1)
1 x Thunderbolt 4/USB4 (Spannungsversorgung)
1 x LAN (Gigabit Ethernet)
1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet)
1 x DisplayPort 1.4a
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
USB-C auf HDMI Kabel
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, UL, BSMI, CB, EMC, RoHS, ETL, WEEE, Energy-Related Products (ErP) Lot 6, REACH, PCF, halogenarm, TED
Hersteller-Vertriebsprogramm
TopSeller
Stromversorgung
Gerätetyp
Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung
65 Watt
Effizienz
89%
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Windows 10 IoT Enterprise Deutsch
Abmessungen und Gewicht
Breite
17.9 cm
Tiefe
8.8 cm
Höhe
5.15 cm
Gewicht
1.02 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,3 kg
Plattform-Technologie:
Intel vPro Platform
Typ:
Personal-Computer
Formfaktor des Produktes:
Ultra-kleiner Formfaktor
Integrierte Sicherheit:
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Farbe:
Schwarz
Lokalisierung:
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
CPU:
Intel Core i5 (11. Gen.) 1145GRE / 1.5 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz:
4.1 GHz
Anz. der Kerne:
Quad-Core
Prozessoranzahl:
1
Max. Prozessoranzahl:
1
Installierte Größe:
8 MB
Cache pro Prozessor:
8 MB
Installierte Anzahl:
16 GB
Technologie:
DDR4 SDRAM - IB-ECC
Effektive Speichergeschwindigkeit:
3200 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit:
3200 MHz
Leistungsmerkmale:
Zwei-Kanal-Speicherarchitektur
Konfigurationsmerkmale:
Mitgelieferter Speicher ist angelötet
Kapazität:
1 x 512 GB
Schnittstellen Typ:
PCI Express 3.0
Merkmale:
NVM Express (NVMe)
RAID Level:
RAID 0, RAID 1
Monitortyp:
Keiner.
Grafikprozessor:
Intel Iris Xe Graphics Shared Video Memory (UMA)
Videoschnittstellen:
DisplayPort, Thunderbolt
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme:
3
Tastaturname:
Lenovo Traditional Keyboard
Schnittstelle:
USB
Lokalisierung und Layout:
Deutsch
Mausname:
Lenovo Calliope Mouse
Ethernet-Ports:
1 x 2.5 Gigabit Ethernet, 1 x Gigabit Ethernet
Ethernet-Controller:
Realtek RTL8111KI-CG, Intel I225-IT
Wireless LAN unterstützt:
Ja
Wireless NIC:
Intel Wireless-AC 9260
Enthaltene Kabel:
USB-C auf HDMI Kabel
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung:
Kensington Slot
Hersteller-Vertriebsprogramm:
TopSeller
Gerätetyp:
Netzteil
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung:
65 Watt
Effizienz:
89%
Bereitgestelltes Betriebssystem:
Windows 10 IoT Enterprise Deutsch
Breite:
17.9 cm
Tiefe:
8.8 cm
Höhe:
5.15 cm
Min Betriebstemperatur:
-20 °C
Max. Betriebstemperatur:
60 °C
... >
Lager 2753 - Hauptsortiment
>
PC Systeme
>
Thin Clients
Weitere Suchbegriffe:
PC-Komplettsystem
,
Lenovo Komplettsysteme
,
Lenovo Systeme
,
Mini-PC
,
MiniPC
,
Nettop
,
lenovo komplett-pc
,
komplett-pc
,
komplettsysteme ssd 512 gb
,
lenovo
,
gige
,
se30
,
thinkedge
,
1145
,
enterprise
,
11na000dge
,
core
,
vpro
,
11na
,
usff
,
1145gre
,
nvme
,
iris
,
graphics
,
wlan:
,
802.11a/b/g/n/ac
,
bluetooth
,
monitor:
,
keiner
,
tastatur:
,
deutsch
,
schwarz
,
tops
,
wlan
,
80211abgnac
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 832
€ 1,93*
ab € 994,25*
€ 1.078,19*
Lager 173
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 1.008,89*
€ 1.086,14*
Lager 1231
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.004,42*
€ 1.088,48*
Lager 855
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 1.014,89*
€ 1.093,79*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 1.056,93*
€ 1.146,30*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.146,30*
€ 1.364,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.140,57*
€ 1.357,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.122,64*
€ 1.335,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.099,30*
€ 1.308,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.056,93*
€ 1.257,75
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
iiyama ProLite XU2492HSU LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,48*
Zubehör
Logitech B110 Silent Maus Büro Beidhändig USB Typ-A Optisch 1000 DPI
Logitech
910-005508
ab € 5,74*
Zubehör
Logitech Brio Webcam 13 MP 4096 x 2160 Pixel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Logitech
960-001106
ab € 102,78*
Zubehör
Logitech C270 HD Webcam 3 MP 1280 x 720 Pixel USB 2.0 Schwarz
Logitech
960-001063
ab € 12,88*
Zubehör
Logitech C925e Webcam 3 MP 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
Logitech
960-001076
ab € 50,41*
Zubehör
Logitech M220 Silent Maus Büro Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech
910-004878
ab € 11,12*
Zubehör
Logitech M280 Maus Büro rechts RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech
910-004287
ab € 16,67*
Zubehör
Logitech Wireless Combo MK330 Tastatur Maus enthalten USB QWERTY UK Englisch Schwarz
Logitech
920-003986
ab € 35,19*
Zubehör
Philips B Line 242B1H/00 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Philips
242B1H/00
ab € 162,28*
Zubehör
Philips B Line 243B9H/00 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Philips
243B9H/00
ab € 228,04*
Zubehör
POLY Blackwire C3210 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz
Poly
209744-201
ab € 22,99*
Zubehör
POLY Voyager Focus 2 UC Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Bluetooth Ladestation Schwarz
Poly
213727-02
ab € 125,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen