Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD Ultrastar DC SN630 WUS3CA132C7P3E3 - SSD - 3200 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - U.2 PCIe 3.0 x4 (NVMe) - 256-Bit-AES


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753I-7207312
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     0TS1639
EAN/GTIN:
     8717306633048
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte

Übersicht

Kurzinfo  WD Ultrastar DC SN630 WUS3CA132C7P3E3 - SSD - 3200 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - U.2 PCIe 3.0 x4 (NVMe) - 256-Bit-AES
Gruppe  Festplatten
Hersteller  Western Digital
Hersteller Art. Nr.  0TS1639
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  WD Ultrastar DC SN630 WUS3CA132C7P3E3 - Solid-State-Disk - 3200 GB - U.2 PCIe 3.0 x4 (NVMe)
Produktbeschreibung  WD Ultrastar DC SN630 WUS3CA132C7P3E3 - SSD - 3200 GB - U.2 PCIe 3.0 x4 (NVMe)
Typ  Solid-State-Disk - intern
Typ  Solid State Drive - intern
Kapazität  3200 GB
Verschlüsselungsalgorithmus  256-Bit-AES
NAND-Flash-Speichertyp  3D triple-level cell (TLC)
Formfaktor  2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle  U.2 PCIe 3.0 x4 (NVMe)
Merkmale  Instant Secure Erase (ISE), 64-layer 3D BiCS FLASH, NVM Express (NVMe) 1.3
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  69.85 mm x 100.45 mm x 7 mm
Gewicht  95 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Solid-State-Disk - intern
Gerätetyp  Solid State Drive - intern
Kapazität  3200 GB
Verschlüsselungsalgorithmus  256-Bit-AES
NAND-Flash-Speichertyp  3D triple-level cell (TLC)
Formfaktor  2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle  U.2 PCIe 3.0 x4 (NVMe)
Merkmale  Instant Secure Erase (ISE), 64-layer 3D BiCS FLASH, NVM Express (NVMe) 1.3
Breite  69.85 mm
Tiefe  100.45 mm
Höhe  7 mm
Gewicht  95 g
  
Leistung  
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag  2
Interner Datendurchsatz  2500 MBps (lesen)/ 1200 MBps (Schreiben)
Maximal 4 KB Random Write  88140 IOPS
Maximal 4 KB Random Read  332510 IOPS
Mittlere Wartezeit  239 µs
  
Zuverlässigkeit  
MTBF  2,000,000 Stunden
Nicht-korrigierbare Datenfehler  1 pro 10^17
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x PCI Express 3.0 x4 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld  2.5" (6.4 cm)
  
Stromversorgung  
Energieverbrauch  10.75 Watt (Durchschnitt)
5.9 Watt (Leerlauf)
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  78 °C
Min. Lagertemperatur  -40 °C
Max. Lagertemperatur  85 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Gerätetyp:
Solid-State-Disk - intern
Kapazität:
3200 GB
Verschlüsselungsalgorithmus:
256-Bit-AES
NAND-Flash-Speichertyp:
3D triple-level cell (TLC)
Formfaktor:
2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle:
U.2 PCIe 3.0 x4 (NVMe)
Breite:
69.85 mm
Tiefe:
100.45 mm
Höhe:
7 mm
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag:
2
Interner Datendurchsatz:
2500 MBps (lesen)/ 1200 MBps (Schreiben)
Maximal 4 KB Random Write:
88140 IOPS
Maximal 4 KB Random Read:
332510 IOPS
Mittlere Wartezeit:
239 µs
MTBF:
2,000,000 Stunden
Nicht-korrigierbare Datenfehler:
1 pro 10^17
Schnittstellen:
1 x PCI Express 3.0 x4 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld:
2.5" (6.4 cm)
Energieverbrauch:
10.75 Watt (Durchschnitt) , 5.9 Watt (Leerlauf)
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
78 °C
Min. Lagertemperatur:
-40 °C
Max. Lagertemperatur:
85 °C
Weitere Suchbegriffe: NVMe SSD, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, interne ssd 2,5", internes ssd, hgst ssd, 3200, ultrastar, sn630, pcie, wus3ca132c7p3e3, 0ts1639, 1639, western, digital, 3200gb, 6.4cm, 2.5zoll, 7.0mm, hitachi, intern, 2.5", nvme, 256bitaes, hgst, 64cm, 25zoll, 70mm, 5zoll
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 696,54*
€ 763,93*
€ 1,93*
ab € 739,06*
€ 804,51*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 737,04*
€ 805,98*
5 Tage
1
€ 1,00*
ab € 748,04*
€ 813,26*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.044,60*
€ 1.129,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 805,98*
€ 959,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 800,56*
€ 952,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 792,87*
€ 943,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 774,92*
€ 922,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 737,04*
€ 877,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.