Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital WD Ultrastar DC SN630 WUS3CA132C7P3E3 3200 GB SSD intern 2.5" 6,4 cm U.2 PCIe 3.0 x4 NVMe 256-Bit-AES


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Western Digital WD Ultrastar DC SN630 WUS3CA132C7P3E3 3200 GB SSD intern 2.5" 6,4 cm U.2 PCIe 3.0 x4 NVMe 256-Bit-AES
Western Digital WD Ultrastar DC SN630 WUS3CA132C7P3E3 3200 GB SSD intern 2.5" 6,4 cm U.2 PCIe 3.0 x4 NVMe 256-Bit-AES
Artikel-Nr.:
     7405B-999450845
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     0TS1639
EAN/GTIN:
     8717306633048
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte

Western Digital WD Ultrastar DC SN630 WUS3CA132C7P3E3 3200 GB SSD intern 2.5" 6,4 cm U.2 PCIe 3.0 x4 NVMe 256-Bit-AES

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: WD Ultrastar DC SN630 WUS3CA132C7P3E3 - SSD - 3200 GB - U.2 PCIe 3.0 x4 (NVMe) Typ: Solid State Drive - intern Kapazität: 3200 GB Verschlüsselungsalgorithmus: 256-Bit-AES NAND-Flash-Speichertyp: 3D triple-level cell (TLC) Formfaktor: 2.5" (6,4 cm) Schnittstelle: U.2 PCIe 3.0 x4 (NVMe) Merkmale: Instant Secure Erase (ISE), 64-layer 3D BiCS FLASH, NVM Express (NVMe) 1.3 Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 69.85 mm x 100.45 mm x 7 mm Gewicht: 95 g

Western Digital WD Ultrastar DC SN630 WUS3CA132C7P3E3 3200 GB SSD intern 2.5" 6,4 cm U.2 PCIe 3.0 x4 NVMe 256–Bit–AES

Produktbeschreibung:

Merkmale SSD–Formfaktor 2.5" SSD Speicherkapazität
3200 GB Schnittstelle U.2 Speichertyp 3D TLC NVMe
Ja NVMe Version 1.3 Komponente für NAS Hardwareverschlüsselung
Nein Lesegeschwindigkeit 2500 MB/s Schreibgeschwindigkeit
1200 MB/s Zufälliges Lesen (4KB) 7405–332510 IOPS Zufälliges
Schreiben (4KB) 88140 IOPS Lese–Latenzzeit 239
µs PCI–Expressschnittstelle Daten–Lanes x4 Unkorrigierbare
Bit Error–Rate (UBER) < 1 per 10^10 bits read
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
7405–2000000 h Unterstützt Windows–Betriebssysteme
Ja Unterstützt Mac–Betriebssysteme Ja Unterstützte
Linux–Betriebssysteme Ja SSD–Nutzungs–Tag Rechenzentrum
Warentarifnummer (HS) 7405–84717070 Leistung Arbeitsspannung
12 V Energieverbrauch (lesen) 8,75 W Energieverbrauch
(idle) 5,9 W Betriebsbedingungen Betriebstemperatur
0 – 78 °C Temperaturbereich bei Lagerung –40 –
70 °C Gewicht und Abmessungen Breite 69,8 mm Tiefe
100,5 mm Höhe 7 mm Gewicht 95 g Sonstige Funktionen
SSD–Beständigkeitsbewertung 2 DWPD

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Solid State Drive – intern
Kapazität
3200 GB
Verschlüsselungsalgorithmus
256–Bit–AES
NAND–Flash–Speichertyp
3D triple–level cell (TLC)
Formfaktor
2.5" (6,4 cm)
Schnittstelle
U.2 PCIe 3.0 x4 (NVMe)
Merkmale
Instant Secure Erase (ISE), 64–layer 3D BiCS FLASH, NVM Express (NVMe) 1.3
Breite
69.85 mm
Tiefe
100.45 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
95 g
Leistung
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
2
Interner Datendurchsatz
2500 MBps (lesen)/ 1200 MBps (Schreiben)
Maximal 4 KB Random Write
88140 IOPS
Maximal 4 KB Random Read
7405–332510 IOPS
Mittlere Wartezeit
239 µs
Zuverlässigkeit
MTBF
2,000,000 Stunden
Nicht–korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^17
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 3.0 x4 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6,4 cm)
Stromversorgung
Energieverbrauch
10.75 Watt (Durchschnitt) ¦ 5.9 Watt (Leerlauf)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 5 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
78 °C
Min. Lagertemperatur
–40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C

Weitere Suchbegriffe: NVMe SSD, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, interne ssd 2,5", internes ssd, hgst ssd, Festplatten, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 696,54*
€ 763,93*
€ 1,93*
ab € 739,06*
€ 804,51*
Frei Haus
ab € 737,04*
€ 805,98*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 748,04*
€ 813,26*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.044,60*
€ 1.129,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 813,26*
€ 967,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 808,37*
€ 961,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 800,37*
€ 952,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 782,23*
€ 930,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 748,04*
€ 890,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.