Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti USW Flex XG - Switch - managed - 4 x 100/1000/2,5G/5G/10GBase-T + 1 x 10/100/1000 (PoE+) - Desktop - PoE+ (USW-FLEX-XG)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ubiquiti Networks UniFi Switch Flex XG Managed L2 10G Ethernet (100/1000/10000) Power over Ethernet (PoE) Weiß
Ubiquiti Networks UniFi Switch Flex XG Managed L2 10G Ethernet (100/1000/10000) Power over Ethernet (PoE) Weiß
Ubiquiti Networks UniFi Switch Flex XG Managed L2 10G Ethernet (100/1000/10000) Power over Ethernet (PoE) Weiß
Ubiquiti Networks UniFi Switch Flex XG Managed L2 10G Ethernet (100/1000/10000) Power over Ethernet (PoE) Weiß
Ubiquiti Networks UniFi Switch Flex XG Managed L2 10G Ethernet (100/1000/10000) Power over Ethernet (PoE) Weiß
Ubiquiti Networks UniFi Switch Flex XG Managed L2 10G Ethernet (100/1000/10000) Power over Ethernet (PoE) Weiß
Ubiquiti Networks UniFi Switch Flex XG Managed L2 10G Ethernet (100/1000/10000) Power over Ethernet (PoE) Weiß
Ubiquiti Networks UniFi Switch Flex XG Managed L2 10G Ethernet (100/1000/10000) Power over Ethernet (PoE) Weiß
Artikel-Nr.:
     2753I-7305377
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     USW-FLEX-XG
EAN/GTIN:
     0810010075864
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch

Übersicht

Kurzinfo  Ubiquiti USW Flex XG - Switch - managed - 4 x 100/1000/2.5G/5G/10GBase-T + 1 x 10/100/1000 (PoE+) - Desktop - PoE+
Gruppe  Hubs und Switches
Hersteller  Ubiquiti
Hersteller Art. Nr.  USW-FLEX-XG
Modell  USW Flex XG
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Ubiquiti USW Flex XG - Switch - 5 Anschlüsse - managed
Gerätetyp  Switch - 5 Anschlüsse - managed
Untertyp  10 Gigabit Ethernet
Ports  4 x 100/1000/2.5G/5G/10GBase-T + 1 x 10/100/1000 (PoE+)
Power Over Ethernet (PoE)  PoE+
Leistung  Nicht-blockierender zuschaltbarer Durchsatz: 41 Gbit/s
Switching-Kapazität: 82 Gbit/s
Weiterleitungsrate: 61.012 Mpps
Leistungsmerkmale  Layer 2 switching, Firmware aktualisierbar, geeignet für Wandmontage, Kunststoffgehäuse, Reset-Taste, 12KV ESD Protector (Kontaktentladung), 16KV ESD Protector (Luftspaltentladung)
Produktzertifizierungen  IEEE 802.3at
Stromversorgung  Wechselstrom 90-264 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  18.5 cm x 13.5 cm x 3.2 cm
Gewicht  1.2 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Switch - 5 Anschlüsse - managed
Gehäusetyp  Desktop
Untertyp  10 Gigabit Ethernet
Ports  4 x 100/1000/2.5G/5G/10GBase-T + 1 x 10/100/1000 (PoE+)
Power Over Ethernet (PoE)  PoE+
Leistung  Nicht-blockierender zuschaltbarer Durchsatz: 41 Gbit/s
Switching-Kapazität: 82 Gbit/s
Weiterleitungsrate: 61.012 Mpps
Leistungsmerkmale  Layer 2 switching, Firmware aktualisierbar, geeignet für Wandmontage, Kunststoffgehäuse, Reset-Taste, 12KV ESD Protector (Kontaktentladung), 16KV ESD Protector (Luftspaltentladung)
Produktzertifizierungen  IEEE 802.3at
Statusanzeiger  Stromversorgung, Status, Link/Aktivität
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  1 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 PoE+
4 x 100/1000/2.5G/5G/10GBase-T RJ-45
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Externer Netzadapter
Gestellte Leistung  DC 5 V - 5 A
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 90-264 V
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Wandmontagekit
Produktzertifizierungen  IC, FCC
  
Maße und Gewicht  
Breite  18.5 cm
Tiefe  13.5 cm
Höhe  3.2 cm
Gewicht  1.2 kg
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -5 °C
Max. Betriebstemperatur  45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,3 kg
Gerätetyp:
Switch - 5 Anschlüsse - managed
Gehäusetyp:
Desktop
Untertyp:
10 Gigabit Ethernet
Ports:
4 x 100/1000/2.5G/5G/10GBase-T + 1 x 10/100/1000 (PoE+)
Power Over Ethernet (PoE):
PoE+
Produktzertifizierungen:
IEEE 802.3at
Statusanzeiger:
Stromversorgung, Status, Link/Aktivität
Stromversorgungsgerät:
Externer Netzadapter
Gestellte Leistung:
DC 5 V - 5 A
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 90-264 V
Zubehör im Lieferumfang:
Wandmontagekit
Breite:
18.5 cm
Tiefe:
13.5 cm
Höhe:
3.2 cm
Min Betriebstemperatur:
-5 °C
Max. Betriebstemperatur:
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: ubiquiti poe switch, soho switch, ubiquiti, 1000, switch, flex, uswflexxg, managed, poe+, 101001000, 10/100/1000, desktop, 100/1000/2.5g/5g/10gbaset, 100100025g5g10gbaset, 10gbase, unifi, uswflexxgeu, ethernet, 10gbe, rj45, input, port, gigabit, einem, 100025g5g10g, 1000/2.5g/5g/10g, 4x10g, 1x10/100/1000
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
€ 6,00*
ab € 243,84*
€ 263,68*
2 Tage
31
€ 4,50*
ab € 248,17*
€ 266,68*
2 Tage
10
€ 6,90*
ab € 247,79*
€ 267,15*
€ 6,78*
ab € 248,65*
€ 269,53*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 252,58*
€ 271,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,67*
€ 323,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,00*
€ 317,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,56*
€ 317,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,58*
€ 300,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.