Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DWR-960 - Wireless Router - WWAN - 2-Port-Switch - GigE - 802.11a/n/ac - Dual-Band - 4G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD23
MD29
Artikel-Nr.:
     2753I-7398292
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DWR-960
EAN/GTIN:
     0790069460111
Suchbegriffe:
ADSL Router
DSL Router
4G Router
LTE Router

Übersicht

Kurzinfo  D-Link DWR-960 - Wireless Router - WWAN - 2-Port-Switch - GigE - 802.11a/n/ac - Dual-Band - 4G
Gruppe  Bridges und Router
Hersteller  D-Link
Hersteller Art. Nr.  DWR-960
Modell  DWR-960
EAN/UPC  0790069460111

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  D-Link DWR-960 - Wireless Router - WWAN - 802.11a/n/ac - 4G - Desktop
Gerätetyp  Wireless Router - drahtloses Mobilfunkmodem - 2-Port-Switch (integriert)
Gehäusetyp  Desktop
Zellprotokoll  GSM, GPRS, UMTS, HSPA, LTE, FDD LTE, TDD LTE
Generation  4G
Mobilfunk-Frequenzband  LTE B3, LTE B7, LTE B20, LTE B1, LTE B8, LTE B38, UMTS B1, UMTS B8
WAN-Ports Anz.  1
Data Link Protocol  Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Frequenzband  2,4 GHZ / 5 GHz
Leistung  Maximale Datenrate (5 GHz): 866 Mbit/s
Maximale Datenrate (2,4 GHz): 300 Mbps
Netzwerk/Transportprotokoll  PPTP, L2TP, DHCP
Routing Protocol  Statisches IP Routing
Remoteverwaltungsprotokoll  HTTP, DHCP
Leistungsmerkmale  NAT Support, Stateful Packet Inspection (SPI), MAC-Adressenfilter, Wi-Fi Protected Setup (WPS), Reset-Taste, DHCP-Client, 2x2 Mu-Mimo-Technologie
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  13.2 cm x 4.4 cm x 12.6 cm
Gewicht  300 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Wireless Router - 2-Port-Switch (integriert)
Gehäusetyp  Desktop
Anschlusstechnik  Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol  Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Frequenzband  2,4 GHZ / 5 GHz
Leistung  Maximale Datenrate (5 GHz): 866 Mbit/s
Maximale Datenrate (2,4 GHz): 300 Mbps
Netzwerk/Transportprotokoll  PPTP, L2TP, DHCP
Routing Protocol  Statisches IP Routing
Remoteverwaltungsprotokoll  HTTP, DHCP
Verschlüsselungsalgorithmus  128-Bit WEP, 64-Bit WEP, WPA, WPA2, WPS
WLAN-Rating  AC1200
Leistungsmerkmale  NAT Support, Stateful Packet Inspection (SPI), MAC-Adressenfilter, Wi-Fi Protected Setup (WPS), Reset-Taste, DHCP-Client, 2x2 Mu-Mimo-Technologie
Produktzertifizierungen  RoHS
Statusanzeiger  Stromversorgung, Signalstärke, LAN, Internet, 5 GHz, 2.4 GHz
  
Kommunikationsformen  
Typ  Drahtloses Mobilfunkmodem
Zellprotokoll  GSM, GPRS, UMTS, HSPA, LTE, FDD LTE, TDD LTE
Generation  4G
Mobilfunk-Frequenzband  LTE B3, LTE B7, LTE B20, LTE B1, LTE B8, LTE B38, UMTS B1, UMTS B8
Max. Datenübertragungsrate  300 Mbps
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
WAN / LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
Erweiterungssteckplätze  1 (gesamt)/ 1 (frei) x Mini-SIM
  
Antenne  
Antenne  Extern abnehmbar
Antennenzahl  2
  
Maße und Gewicht  
Breite  13.2 cm
Tiefe  4.4 cm
Höhe  12.6 cm
Gewicht  300 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Gerätetyp:
Wireless Router - 2-Port-Switch (integriert)
Gehäusetyp:
Desktop
Anschlusstechnik:
Kabellos, kabelgebunden
Frequenzband:
2,4 GHZ / 5 GHz
Netzwerk/Transportprotokoll:
PPTP, L2TP, DHCP
Routing Protocol:
Statisches IP Routing
Remoteverwaltungsprotokoll:
HTTP, DHCP
Verschlüsselungsalgorithmus:
128-Bit WEP, 64-Bit WEP, WPA, WPA2, WPS
WLAN-Rating:
AC1200
Produktzertifizierungen:
RoHS
Statusanzeiger:
Stromversorgung, Signalstärke, LAN, Internet, 5 GHz, 2.4 GHz
Typ:
Drahtloses Mobilfunkmodem
Zellprotokoll:
GSM, GPRS, UMTS, HSPA, LTE, FDD LTE, TDD LTE
Generation:
4G
Max. Datenübertragungsrate:
300 Mbps
Erweiterungssteckplätze:
1 (gesamt)/ 1 (frei) x Mini-SIM
Antenne:
Extern abnehmbar
Antennenzahl:
2
Breite:
13.2 cm
Tiefe:
4.4 cm
Höhe:
12.6 cm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: Router, 3G Router, UMTS Router, WLAN Router, Wireless Lan Router, dlink 3g router, dsl router, dlink, link, dwr960, router, wifi, wireless, ac1200, 1200, wwan, 2portswitch, dualband, port, switch, gige, dual, band, cat7, wlan, 1000, 4g/lte, gigabitwan/lanport, gigabitethernetlan, 10/100/1000/1x, 10/100/1000, mbit/s, 4glte
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
€ 4,79*
ab € 104,65*
€ 129,66*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 105,40*
€ 130,93*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 105,99*
€ 130,94*
Frei Haus
ab € 105,95*
€ 131,10*
€ 4,50*
ab € 109,48*
€ 135,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,93*
€ 155,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,42*
€ 155,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,20*
€ 135,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,31*
€ 133,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,40*
€ 125,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DWA-X1850
ab € 46,92*
Zubehör
D-Link
M32-2
ab € 141,50*
Zubehör
D-Link
M32-3
ab € 282,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.