Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DWR-960 LTE Wi-Fi AC1200 Router Cat7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-Link DWR-960 LTE Wi-Fi AC1200 Router Cat7
D-Link DWR-960 LTE Wi-Fi AC1200 Router Cat7
D-Link DWR-960 LTE Wi-Fi AC1200 Router Cat7
D-Link DWR-960 LTE Wi-Fi AC1200 Router Cat7
D-Link DWR-960 LTE Wi-Fi AC1200 Router Cat7
Artikel-Nr.:
     337-21.18.2217
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DWR-960
EAN/GTIN:
     790069460111
Suchbegriffe:
ADSL Router
DSL Router
4G Router
LTE Router

LTE Cat7 Wi-Fi AC1200 Router

  • SIM Card Slot
  • 4G LTE Cat7 / 3G 300 Mbps download und 100 Mbps upload
  • Fail-safe Internet
  • Wireless AC1200 (866 Mbps 5 GHz + 300 Mbps 2.4 GHz)
  • 1x Gigabit WAN/LAN Port + 1x Gigabit Ethernet LAN
Weitere Informationen:
Hersteller:
D-LINK
Produktgruppe:
WLAN Access Points
Produkttyp:
WLAN Access Points
Farbe:
schwarz
WiFi Standard:
WiFi 5 (IEEE 802.11ac)
Maximale Datenübertragungsrate:
866 Mbit/s
Power over Ethernet (PoE):
ja
Netzanschluss:
Gerät-Eurostecker, Typ-C
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
40 °C
Höhe:
132 mm
Breite:
126 mm
Tiefe:
44 mm
Gewicht:
300 g
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
260 mm
Paketgewicht:
0.586 kg
Bruttogewicht:
0,586
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Router, 3G Router, UMTS Router, WLAN Router, Wireless Lan Router, dlink 3g router, dsl router, WirelessAccessPoint, WLANBasisstation, wlanaccesspoint, DLink, wlanbridge
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
€ 4,79*
ab € 104,65*
€ 129,66*
€ 3,50*
ab € 105,40*
€ 130,93*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 105,99*
€ 130,94*
Lager 337
Frei Haus
ab € 105,95*
€ 131,10*
€ 4,50*
ab € 109,48*
€ 135,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,10*
€ 156,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,56*
€ 155,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,34*
€ 136,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,45*
€ 133,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,95*
€ 126,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DWA-X1850
ab € 46,92*
Zubehör
D-Link
M32-2
ab € 141,50*
Zubehör
D-Link
M32-3
ab € 282,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.