Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet - Netzwerkanschluss - RJ-45 (M) - STP - CAT 8,1 - IEEE 802,3bt (791199)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-7510134
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     791199
EAN/GTIN:
     0766623791199
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
Modularstecker
Western stecker

Übersicht

Kurzinfo  Intellinet - Netzwerkanschluss - RJ-45 (M) - STP - CAT 8.1 - IEEE 802.3bt
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  Intellinet
Hersteller Art. Nr.  791199
Modell  Intellinet
EAN/UPC  0766623791199

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Intellinet Netzwerkanschluss
Typ  Netzwerkanschluss - CAT 8.1 - IEEE 802.3bt
Technologie  STP-Kabel
Drähte pro Kabel  8 Drähte
Leistungsmerkmale  Ohne Tools, abgeschirmte Anschlüsse, Zugentlastung, Gehäuse in Zinkdruckguss, PoE-fähig, PoE++-kompatibel, UPoE bereit, 4PPoE Ready
Anschluss  RJ-45 - männlich

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  Netzwerkanschluss - CAT 8.1 - IEEE 802.3bt
Technologie  STP-Kabel
Drähte pro Kabel  8 Drähte
Paare pro Kabel  4 Zweidrahtleitungen
Leistungsmerkmale  Ohne Tools, abgeschirmte Anschlüsse, Zugentlastung, Gehäuse in Zinkdruckguss, PoE-fähig, PoE++-kompatibel, UPoE bereit, 4PPoE Ready
Breite  1.2 cm
Tiefe  5.8 cm
Höhe  1.4 cm
Gewicht  30 g
  
Konnektivität  
Anschluss  RJ-45 - männlich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  RoHS - bis zu 2000 MHz
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -40 °C
Max. Betriebstemperatur  60 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Netzwerkanschluss - CAT 8.1 - IEEE 802.3bt
Technologie:
STP-Kabel
Drähte pro Kabel:
8 Drähte
Paare pro Kabel:
4 Zweidrahtleitungen
Breite:
1.2 cm
Tiefe:
5.8 cm
Höhe:
1.4 cm
Anschluss:
RJ-45 - männlich
Kennzeichnung:
RoHS - bis zu 2000 MHz
Min Betriebstemperatur:
-40 °C
Max. Betriebstemperatur:
60 °C
Weitere Suchbegriffe: Westernstecker, intellinet rj45 modularstecker, litze, modularstecker rj45, 791199, intellinet, rj45, cat8.1, cat81, cat8, ideal, shielded, toolless, modular, field, termination, plug, easy, quick, highquality, cable, assembly, data, centers, solid, stranded, wire, goldplated, contacts, metal
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
pro Stück
€ 4,90*
ab € 10,83*
€ 15,23*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 12,46*
€ 17,56*
4 Tage
21
pro Stück
€ 1,00*
ab € 12,47*
€ 17,58*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 16,99*
€ 23,64*
6 Tage
8
pro Packung
€ 6,99*
ab € 23,80*
€ 32,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet
790741
ab € 9,66*
Sonstiges
Intellinet
790796
ab € 8,65*
Sonstiges
Intellinet
771887
ab € 12,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.