Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet CAT8.1 40G RJ45-Feldstecker STP und werkzeuglos


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Intellinet CAT8.1 40G RJ45-Feldstecker STP und werkzeuglos
Intellinet CAT8.1 40G RJ45-Feldstecker STP und werkzeuglos
Artikel-Nr.:
     7405B-999416962
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     791199
EAN/GTIN:
     0766623791199
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
Modularstecker
Western stecker

Intellinet CAT8.1 40G RJ45-Feldstecker STP und werkzeuglos

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Intellinet Cat8.1 40G Shielded Toolless RJ45 Modular Field Termination Plug, For Easy and Quick High-quality Cable Assembly, Ideal for Data Centers, STP, for Solid & Stranded Wire, Gold-plated Contacts, Metal Housing - Netzwerkanschluss Typ: Netzwerkanschluss - CAT 8.1 - IEEE 802.3bt Technologie: STP-Kabel Drähte pro Kabel: 8 Drähte Leistungsmerkmale: Ohne Tools, abgeschirmte Anschlüsse, Zugentlastung, Gehäuse in Zinkdruckguss, PoE-fähig, PoE++-kompatibel, UPoE bereit, 4PPoE Ready Anschluss: RJ-45 - männlich

Intellinet CAT8.1 40G RJ45–Feldstecker STP und werkzeuglos

Produktbeschreibung:

Der Cat8.1 40G Shielded Toolless RJ45 Modular Field Termination Plug von Intellinet Network Solutions ist für zeitsparende, qualitativ hochwertige Kabelabschlüsse auch im Außeneinsatz konzipiert, insbesondere für ToR (Top of Rack) und MoR (Middle of Row) Installationen in Rechenzentren. Ohne Spezialwerkzeug kann das Kabel innerhalb weniger Minuten konfektioniert werden.
Dieser Stecker eignet sich sowohl für Litzen– als auch für Massivleiterkabel für Ultra–High–Performance–Netzwerkanwendungen bis zu 25 GBase–T und 40 GBase–T mit PoE–Anwendungen bis zu IEEE802.3bt / PoE++ / 4PPoE / Ultra PoE. Für maximale Signalintegrität ist es mit vergoldeten Kontakten und 360° STP–Abschirmung ausgestattet.

Technische Details:

Allgemein
Typ des Netzwerkkabels
Netzwerkanschluss – CAT 8.1 – IEEE 802.3bt
Technologie
STP–Kabel
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Leistungsmerkmale
Ohne Tools, abgeschirmte Anschlüsse, Zugentlastung, Gehäuse in Zinkdruckguss, PoE–fähig, PoE++–kompatibel, UPoE bereit, 4PPoE Ready
Breite
1,2 cm
Tiefe
5,8 cm
Höhe
1,4 cm
Gewicht
30 g
Konnektivität
Anschluss
RJ–45 – männlich
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS – bis zu 2000 MHz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
–40 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C

Weitere Suchbegriffe: Westernstecker, westernstecker rj45, litze, Zubehör, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
pro Stück
€ 4,90*
ab € 10,23*
€ 14,45*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 12,45*
€ 17,57*
Lager 7405
21
pro Stück
€ 1,00*
ab € 12,46*
€ 17,58*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 15,99*
€ 22,36*
6 Tage
8
pro Packung
€ 6,99*
ab € 23,84*
€ 32,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet
790741
ab € 9,12*
Sonstiges
Intellinet
790796
ab € 8,18*
Sonstiges
Intellinet
771887
ab € 11,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.