Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INTELLINET CAT8.1 40G RJ45-Feldstecker STP und werkzeuglos


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
INTELLINET CAT8.1 40G RJ45-Feldstecker STP und werkzeuglos
INTELLINET CAT8.1 40G RJ45-Feldstecker STP und werkzeuglos
Artikel-Nr.:
     832-390670
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     791199
EAN/GTIN:
     0766623791199
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
Modularstecker
Western stecker
Feldkonfektionierbarer Cat8.1 STP RJ45-Modularstecker für einfachen, schnellen und werkzeuglosen Einsatz im Rechenzentrum Der Cat8.1 40G RJ45-Feldstecker, geschirmt und werkzeuglos von Intellinet Network Solutions ist konzipiert für zeitsparende Konfektion von hochwertigen Netzwerkkabeln, selbst während Außeneinsätzen bei Top of Rack-Installationen (ToR) und Middle of Row-Installationen (MoR) in Datacentern. Ganz ohne Spezialwerkzeug kann das Kabel innerhalb von wenigen Minuten konfektioniert werden. Zukunftssichere High-End-Verbindung Der Stecker ist sowohl für Litzendraht als auch für Massivdraht geeignet für anspruchsvolle Anwendungen bis zu 25GBase-T und 40GBase-T sowie PoE bis zu IEEE802.3bt / PoE++ / 4PPoE / Ultra PoE . Für maximale Signalintegrität umfasst die Ausstattung vergoldete Kontakte und 360° STP-Schirmung.
Weitere Informationen:
weight:
0.021 kg
height:
0.020 m
width:
0.105 m
depth:
0.145 m
Weitere Suchbegriffe: Westernstecker, westernstecker rj45, litze, Netzwerkzubehör
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
pro Stück
€ 4,90*
ab € 10,23*
€ 14,45*
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 12,45*
€ 17,57*
5 Tage
21
pro Stück
€ 1,00*
ab € 12,46*
€ 17,58*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 15,99*
€ 22,36*
6 Tage
8
pro Packung
€ 6,99*
ab € 23,84*
€ 32,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet
790741
ab € 9,12*
Sonstiges
Intellinet
790796
ab € 8,18*
Sonstiges
Intellinet
771887
ab € 11,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.