Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock - Videoaufnahmeadapter - USB2.0 - Schwarz (88307)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 88307 Video-Aufnahme-Gerät USB 2.0
DeLOCK 88307 Video-Aufnahme-Gerät USB 2.0
DeLOCK 88307 Video-Aufnahme-Gerät USB 2.0
Artikel-Nr.:
     2753I-7541169
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88307
EAN/GTIN:
     4043619883073
Suchbegriffe:
HDMI-Stick
Stick-PC
Streaming Stick
Video CaptureCard

Übersicht

Kurzinfo  Delock - Videoaufnahmeadapter - USB 2.0 - Schwarz
Gruppe  Eingabe Adapter
Hersteller  Delock
Hersteller Art. Nr.  88307
Modell  
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Delock Videoaufnahmeadapter - USB 2.0
Gerätetyp  Videoaufnahmeadapter
Schnittstellen Typ  USB 2.0
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  2.4 cm x 6.6 cm x 1 cm
Farbe  Schwarz
Videoeingang  HDMI-Eingang
Video-Modi  1080/30p
Digital-Video-Format  MJPEG, YUY2
Geschwindigkeit der digitalen Videoaufzeichnung  60 Bilder pro Sekunde
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung  1280 x 720, 640 x 480, 1280 x 960, 1600 x 1200, 800 x 600, 1920 x 1080, 1360 x 768
Audioeingabeunterstützung  Standard
Leistungsmerkmale  Stromversorgung über USB, Modus USB Video Device Class (UVC)

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Videoaufnahmeadapter
Schnittstellen Typ  USB 2.0
Breite  2.4 cm
Tiefe  6.6 cm
Höhe  1 cm
Farbe  Schwarz
  
Video  
Schnittstellen Typ  HDMI-Eingang
Video-Modi  1080/30p
Digital-Video-Format  MJPEG, YUY2
Geschwindigkeit der digitalen Videoaufzeichnung  60 Bilder pro Sekunde
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung  1280 x 720, 640 x 480, 1280 x 960, 1600 x 1200, 800 x 600, 1920 x 1080, 1360 x 768
Audioeingabeunterstützung  Standard
Audio Sampling Format  Stereo 16-Bit / 48 kHz, mono 16-bit / 96 kHz
Leistungsmerkmale  Stromversorgung über USB, Modus USB Video Device Class (UVC)
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  1 x Audio / Video - HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A
Verbindungen  1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A
  
Verschiedenes  
Gerätefunktionen  Stromversorgung über USB
Kennzeichnung  Plug and Play
Verpackung  Retail

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Gerätetyp:
Videoaufnahmeadapter
Schnittstellen Typ:
USB 2.0
Breite:
2.4 cm
Tiefe:
6.6 cm
Höhe:
1 cm
Farbe:
Schwarz
Video-Modi:
1080/30p
Digital-Video-Format:
MJPEG, YUY2
Geschwindigkeit der digitalen Videoaufzeichnung:
60 Bilder pro Sekunde
Audioeingabeunterstützung:
Standard
Audio Sampling Format:
Stereo 16-Bit / 48 kHz, mono 16-bit / 96 kHz
Leistungsmerkmale:
Stromversorgung über USB, Modus USB Video Device Class (UVC)
Schnittstellen:
1 x Audio / Video - HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A
Verbindungen:
1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A
Gerätefunktionen:
Stromversorgung über USB
Kennzeichnung:
Plug and Play
Verpackung:
Retail
Weitere Suchbegriffe: Video Grabber, Videokarte, Videoschnittkarte, Videoschnittkarten, usb video grabber, video capturecard, delock video grabber, delock, 88307, hdmi, video, capture, stick, typa, videoaufnahmeadapter, schwarz, 4014619840830, [88307]
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
36
€ 9,90*
ab € 18,46*
€ 24,97*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 20,40*
€ 27,74*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 22,22*
€ 30,12*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 25,55*
€ 34,75*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.